絞り込み
ブランド
- 富士通
- Hongfa(ホンファ)(90)
- FINDER(52)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- Sensata / Crydom(32)
- RS PRO(27)
- フエニックス・コンタクト(26)
- シュナイダーエレクトリック(25)
- IDEC(和泉電気)(22)
- omron(オムロン)(20)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- Kudom(15)
- CARLO GAVAZZI(7)
- CELDUC(7)
- SIEMENS(6)
- Relpol(6)
- ABB(5)
- DURAKOOL(5)
- RELECO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「極数」から絞り込む

Fujitsu 信号用リレー 表面実装
富士通¥699税込¥7691個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 4.5V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 1 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 145 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = シグナル長さ = 10.6mm奥行き = 7.2mm高さ = 4.4mm寸法 = 10.6 x 7.2 x 4.4mm寿命 = 100 x 103回接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応
Fujitsu 車載リレー 基板実装
富士通¥489税込¥5381個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPSTスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 240 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 15.7mm奥行き = 12.3mm高さ = 14mm寸法 = 15.7 x 12.3 x 14mm動作温度 Min = -40℃長さ(mm)15.7高さ(mm)14取付方式基板実装極数1奥行(mm)12.3接点構成SPST寿命1×106回(機械的)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)240コイル電圧(V)12dc動作温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)30コイル電力(mW)600
Fujitsu リレー 基板実装
富士通¥519税込¥5711個欠品中仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 208 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.1mm奥行き = 5mm高さ = 17.5mm寸法 = 20.1 x 5 x 17.5mm動作温度 Max = +90℃コイル定格電圧(V)DC5保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC270/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A