絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • omron(オムロン)(509)
  • Panasonic(パナソニック)(105)
  • IDEC(和泉電気)(101)
  • Hongfa(ホンファ)(91)
  • フエニックス・コンタクト(87)
  • FINDER(52)
  • シュナイダーエレクトリック(45)
  • 富士電機(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
  • Sensata / Crydom(32)
  • RS PRO(27)
  • エスコ(20)
  • Kudom(15)
  • Aratas(旧:omron)(15)
  • CARLO GAVAZZI(11)
  • CELDUC(11)
  • 三菱電機(6)
  • ワイドミュラー(6)
  • SIEMENS(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fujitsu 信号用リレー  表面実装 富士通

    Fujitsu 信号用リレー 表面実装

    富士通
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル電圧 = 4.5V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 1 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 145 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = シグナル長さ = 10.6mm奥行き = 7.2mm高さ = 4.4mm寸法 = 10.6 x 7.2 x 4.4mm寿命 = 100 x 103回接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応
  • Fujitsu 車載リレー  基板実装 富士通

    Fujitsu 車載リレー 基板実装

    富士通
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPSTスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 240 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 15.7mm奥行き = 12.3mm高さ = 14mm寸法 = 15.7 x 12.3 x 14mm動作温度 Min = -40℃長さ(mm)15.7高さ(mm)14取付方式基板実装極数1奥行(mm)12.3接点構成SPST寿命1×106回(機械的)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)240コイル電圧(V)12dc動作温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)30コイル電力(mW)600
  • Fujitsu リレー 基板実装 富士通

    Fujitsu リレー 基板実装

    富士通
    ¥519税込¥571
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 208 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.1mm奥行き = 5mm高さ = 17.5mm寸法 = 20.1 x 5 x 17.5mm動作温度 Max = +90℃コイル定格電圧(V)DC5保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC270/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
リレー