リレーその他関連用品 :「タイマウント」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 瞬時接触によるオンディレー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = パネルマウントタイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 s → 300hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPDT x 2時間増分 = 時間 , 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 2 x SPDT幅 = 48mm長さ = 52.3mm遅延時間 = 0.1s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

11ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 多機能タイマです
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = パネルマウント時間範囲 = 0.1 s → 300hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 48mm奥行き = 48mm遅延時間 = 0.1s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 多機能タイマです
仕様電源電圧 = 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac取り付けタイプ = パネルマウントタイマ機能の数 = フリッカーオンスタート、インターバル、オンディレー、ワンショット時間範囲 = 0.1 s → 300hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 48V ac/dcスイッチ設定 = DPDT最小電圧 = 12 V dc, 24V ac奥行き = 48mm遅延時間 = 0.1s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

11ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 多機能タイマです
仕様電源電圧 = 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac取り付けタイプ = パネルマウント時間範囲 = 0.1 s → 300hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 48V ac/dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 48mm長さ = 52.3mm遅延時間 = 0.1s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷