47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●基準適合:RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(120個)
5,900 税込6,490
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,940 税込10,934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RS PRORS PRO リレー 5V dc SPNO
エコ商品
仕様コイル電圧:5V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:25 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:27.8 Ω最大スイッチング電圧 AC:250V acアプリケーションタイプ:電力長さ:30.5mm奥行き:16mm高さ:23.5mm寸法:30.5 x 16 x 23.5mm動作温度 Max:+85℃UL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC02001001955)、VDE. ハイパワーリレー. 最大5000 VAの高負荷。モータスイッチングに最適 80 Aの突入電流に対する耐性 6.3 mmのクイックコネクトオス端子付き 絶縁耐圧: 4.5 kV (コイルとコンタクト間) 耐フラックス構造 コイル定格電圧(V)DC5 取付方式プリント基板取付 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式
1個
970 税込1,067
翌々日出荷

1個
1,130 税込1,243
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,510 税込1,661
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRORS PRO リレー 12V ac,
エコ商品
長さ(mm)29 奥行(mm)12.6 コイル抵抗(Ω)63 コイル電圧(V)AC12 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションインターフェース ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30
1個
2,170 税込2,387
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,170 税込2,387
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コイル電圧:12V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:50 A最大スイッチング電圧 AC:440V ac長さ:39mm奥行き:15mm高さ:30.2mm寸法:39 x 30.2 x 15mmターミナルタイプ:スルーホールアプリケーションタイプ:電力コイル抵抗:48 ΩUL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC06017016719). セットコイルとリセットコイルには共通のプラス接続があるため、両方のコイルを同時に励磁しないでください。 どちらのコイルも1分以上続けて励磁しないでください。. ハイパワーラッチリレー. スイッチング電流性能: 最大50 A ランプ負荷: 最大5000 W コンデンサ負荷: 最大200 μF (最小突入電流 (500 A / 10 μs)) 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 8 mm コイル定格電圧(V)DC12 取付方式プリント基板取付 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC440 接点最大許容電流(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能ラッチあり
1個
2,230 税込2,453
5日以内出荷

14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 → 3minコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 分電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.2 → 5minコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.2 → 5sコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT時間増分 = 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 瞬時接触によるオンディレー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = パネルマウントタイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 s → 300hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPDT x 2時間増分 = 時間 , 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 2 x SPDT幅 = 48mm長さ = 52.3mm遅延時間 = 0.1s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●最大負荷電流:最大6 A●ターミナルタイプ:プラグイン●極数:16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,580 税込17,138
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
22,730 税込25,003
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
980 税込1,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様コイル電圧:24V dc接点構成:SPSTスイッチング電流:6 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:3.39 kΩ最大スイッチング電圧 AC:400V ac最大スイッチング電圧 DC:125V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:28mm奥行き:5mm高さ:15mm寸法:28 x 5 x 15mmリレースイッチの分類:ミニチュアハイパワーリレーUL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40020043). スリムリレー. スリムサイズ(幅5 mm) 高感度、コイル電力170 mW 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 6 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 クリアランス / 沿面距離: 8 mm コイル定格電圧(V)DC24 取付方式プリント基板取付 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式
1個
750 税込825
7日以内出荷

RS PRORS PRO リレー 230V ac
エコ商品
コイル定格電圧(V)AC230 端子形状プリント基板用端子 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式
1個
1,270 税込1,397
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.5 → 10minコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 分電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 2 → 60sコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 秒電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.5 → 10sコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 秒電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.2 → 5sコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 秒電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃遅延時間 = 0.2s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 → 3minコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT時間増分 = 分電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcターミナルタイプ = 8ピンコネクタ幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃遅延時間 = 0.2s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 2 → 60sコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT時間増分 = 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.5 → 10sコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT時間増分 = 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

11ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 多機能タイマです
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = パネルマウント時間範囲 = 0.1 s → 300hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 48mm奥行き = 48mm遅延時間 = 0.1s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

11ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 多機能タイマです
仕様電源電圧 = 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac取り付けタイプ = パネルマウント時間範囲 = 0.1 s → 300hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 48V ac/dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 48mm長さ = 52.3mm遅延時間 = 0.1s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
429 税込472
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

RS PRORS PRO リードリレー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様最大負荷電流:最大6 A 、 ターミナルタイプ:プラグイン 、 動作温度範囲:-40 → +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,240 税込9,064
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:インターフェイスリレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
700 税込770
7日以内出荷

コイル定格電圧(V)AC240 端子形状プリント基板用端子 動作機能非ラッチング式
1個
1,690 税込1,859
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS PRORS PRO リレー 110V dc
エコ商品
仕様コイル電圧:110V dc接点構成:SPDTスイッチング電流:10 A最大スイッチング電流 AC:10 A最大スイッチング電流 DC:12 Aターミナルタイプ:基板ピンコイル抵抗:22.8 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:30Vアプリケーションタイプ:インターフェース長さ:29mm奥行き:12.6mm高さ:28mm寸法:29 x 12.6 x 28mm最大スイッチング電源 AC:1 VARS Pro RFTシリーズSPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ単極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 単極10 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り コイル定格電圧(V)DC110 取付方式プラグイン 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/DC30V 12A
1個
1,750 税込1,925
7日以内出荷

仕様10 A、12 A、15 A工業用リレー コイル定格電圧(V)AC110 端子形状プリント基板用端子 接触抵抗(mΩ)最大50 接点材質銀合金 コイル電圧(V)AC110 リレーパワーリレー 機械的寿命1000万回 アプリケーション電力 電気的寿命10万回 動作温度範囲(℃)-45~55 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン ラッチなし
1個
1,320 税込1,452
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様接点構成 = SPNOコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 200V ac最大スイッチング電圧 DC = 200V dcコイル電力 = 73mWコイル抵抗 = 7.845 kΩ長さ = 31.8mm高さ = 8.9mm奥行き = 9.4mm寸法 = 31.8 x 9.4 x 8.9mmコイルと接点間の耐電圧 = 2kV dc寿命 = 100000000回℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 → 1sコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 秒電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃遅延時間 = 0.2s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 1 → 30sコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT時間増分 = 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

取付方式DINレール 接点構成1c RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式DINレール ワイヤー0.5 → 2.5 mm2 / 20 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 認定取得CE、C-UR
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)