10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
429 税込472
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
980 税込1,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS PRORS PRO リレー 230V ac
エコ商品
コイル定格電圧(V)AC230 端子形状プリント基板用端子 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式
1個
1,270 税込1,397
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式DINレール ワイヤー0.5 → 2.5 mm2 / 20 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 認定取得CE、C-UR
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
22,730 税込25,003
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様●最大負荷電流:最大6 A●ターミナルタイプ:プラグイン●極数:16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,580 税込17,138
7日以内出荷

RS PRORS PRO リレー 5V dc SPNO
エコ商品
仕様コイル電圧:5V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:25 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:27.8 Ω最大スイッチング電圧 AC:250V acアプリケーションタイプ:電力長さ:30.5mm奥行き:16mm高さ:23.5mm寸法:30.5 x 16 x 23.5mm動作温度 Max:+85℃UL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC02001001955)、VDE. ハイパワーリレー. 最大5000 VAの高負荷。モータスイッチングに最適 80 Aの突入電流に対する耐性 6.3 mmのクイックコネクトオス端子付き 絶縁耐圧: 4.5 kV (コイルとコンタクト間) 耐フラックス構造 コイル定格電圧(V)DC5 取付方式プリント基板取付 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式
1個
970 税込1,067
翌々日出荷

1個
1,130 税込1,243
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)