絞り込み
ブランド
- Hongfa(ホンファ)
- FINDER(1)
- INFINEON(1)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RS PRO(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 6 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)28寸法(mm)28×5×15コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)15質量(g)約5取付方式基板実装極数1奥行(mm)5シリーズHF41F接点構成SPDT端子形状PCB湿度(%RH)5~85接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)3390コイル電圧(V)24(DC)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電圧(DC V)125最大スイッチング電源(AC kVA)1.5最大スイッチング電源(DC W)180コイル電力(mW)170耐振動(Hz)10~55 1mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac SPNO 40 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個7日以内出荷長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)AC120高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付極数1奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状クイックコネクトコイル抵抗(Ω)2.5k接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A