絞り込み
ブランド
  • Hongfa(ホンファ)
  • FINDER(1)
  • INFINEON(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • RS PRO(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 6 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 6 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)28寸法(mm)28×5×15コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)15質量(g)約5取付方式基板実装極数1奥行(mm)5シリーズHF41F接点構成SPDT端子形状PCB湿度(%RH)5~85接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)3390コイル電圧(V)24(DC)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電圧(DC V)125最大スイッチング電源(AC kVA)1.5最大スイッチング電源(DC W)180コイル電力(mW)170耐振動(Hz)10~55 1mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac SPNO 40 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac SPNO 40 A フランジ取り付け

    Hongfa(ホンファ)(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)AC120高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付極数1奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状クイックコネクトコイル抵抗(Ω)2.5k接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 5 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 5 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
リレーその他関連用品