リレーその他関連用品 :「プラグ用 コイル」の検索結果
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5249
アズワン品番65-8087-56
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5243
アズワン品番65-8088-43
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5201
アズワン品番65-8087-82
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:144V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5226
アズワン品番65-8088-74
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5209
アズワン品番65-8087-94
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5185
アズワン品番65-8087-61
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:253V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5202
アズワン品番65-8088-70
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:250V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5233
アズワン品番65-8087-20
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:132V●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5210
アズワン品番65-8084-03
1個
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
。組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5251
アズワン品番65-8087-96
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様コイル電圧:253V ac接点構成:DPNOスイッチング電流:30 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:15.6 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:250V長さ:33.7mm奥行き:39.05mm高さ:68.5mm寸法:33.7 x 39.05 x 68.5mm寿命:100000(電気的)サイクル、50000000(機械的)サイクルRPFシリーズ. RPFシリーズのプラグインパワーリレーです。オプションのパネル取り付け用の2つの穴があります。. 30 Aリレー、2つのCO又は2つのNOコンタクト 4つ又は6つのクイック接続端子 2つのリレーコイル端子 DINレール取り付け用の位置決めスロット
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式DINレール/プリント基板
接点構成4PDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)AC240
接点最大許容電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC120V/AC240V/DC30V 3A
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様コイル電圧:220V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:48.4 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
コイル定格電圧(V)DC220
接点構成4PDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)250
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様コイル電圧:125V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:17.36 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LED付). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LED付)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
コイル定格電圧(V)DC125
接点構成4PDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)250
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
コイル定格電圧(V)DC60
接点構成SPDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)277
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コイル電圧:12V ac/dc接点構成:SPDTスイッチング電流:6 A最大スイッチング電流 AC:6 A最大スイッチング電流 DC:6 Aターミナルタイプ:ネジコイル抵抗:848 Ω最大スイッチング電圧 AC:277V最大スイッチング電圧 DC:12V長さ:6.2mm奥行き:78.7mm高さ:96寸法:6.2 x 78.7 x 96mm最大スイッチング電源 DC:1500 VA
コイル定格電圧(V)AC/DC12
取付方式プラグイン
接点構成SPDT
端子形状ねじ端子
接点最大許容電圧(V)277
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様シリーズ:RSB
コイル定格電圧(V)DC12
保護構造RTI(ケース入り)
接点構成SPDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)DC300
接点最大許容電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/DC28V 12A
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。