2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様VDE、UL、CSA. MYシリーズ. スイッチ電源: 10 Aモデル: 1100 W、5 Aモデル: 660 W 寸法(mm)28×21.5×36 コイル定格電圧(V)DC24 タイプ(スイッチング)AC/DCスイッチング 接触抵抗(mΩ)100 材質(コンタクト)AgNi RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55→+70 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイルと接点間の耐電圧(kV)AC2 最大電圧制御(V)DC24 最大ターンオン時間(ms)20
1個
1,560 税込1,716
7日以内出荷

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)