リレーその他関連用品 :「継電器」の検索結果
関連キーワード
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1
質量(g)約30
タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型
種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間
使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)
保護構造IP20
接点構成1c
耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)
保護等級IP20
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)
接触抵抗(mΩ)100以下
動作表示LED/メカニカルインジケータ
復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上
動作電圧定格電圧に対する割合80%以下
機械的耐久性500万回以上
最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
動作時間(ms)20以下
汚染度(使用環境)2
耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100
衝撃(耐久)(m/s2)1000
使用周囲湿度(%RH)5~85
振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
適合機種(ターミナルリレー)形G6B-4□□ND、形G3S4-A1、形G3S4-D1
種別端子カバー
種類その他アクセサリ
1セット(2個)
¥229
税込¥252
当日出荷
質量(g)約30
タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型
取付方式DINレール取付
使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと)
保護構造IP20
耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)
定格絶縁電圧(V)240
入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10%
保護等級IP20
保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)
復帰電圧1V以上
振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm
汚染度(使用環境)2
衝撃(m/s2)300
耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz
使用周囲湿度(%RH)45~85
仕様●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9
コイル定格電圧(V)DC24
外形寸法(mm)28(L)×21.5(W)×53(H)
電圧(V)DC24
消費電力(W)0.9
定格電流(A)10
コイル抵抗(Ω)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
4種類のスリット形状。2種類の端子形状(コードはんだ付け用、プリント基板用)。
仕様●検出方式:透過形●接続方式:コード・はんだ付け用端子●検出距離(mm):3.4●スリッドサイズ:2.1x0.5●出力形式:フォト・トランジスタ
アズワン品番67-8028-58
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
部品点数を削減する上下両接点方式を実現。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。ハロゲンフリー対応。
仕様●リール種類:小口リール●極数:30
アズワン品番67-8028-77
1箱(100個)
¥33,980
税込¥37,378
63日以内出荷
仕様VDE、UL、CSA. MYシリーズ. スイッチ電源: 10 Aモデル: 1100 W、5 Aモデル: 660 W
寸法(mm)28×21.5×36
コイル定格電圧(V)DC24
タイプ(スイッチング)AC/DCスイッチング
接触抵抗(mΩ)100
材質(コンタクト)AgNi
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55→+70
ターミナルタイププラグイン
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)125
コイルと接点間の耐電圧(kV)AC2
最大電圧制御(V)DC24
最大ターンオン時間(ms)20
1個
¥1,560
税込¥1,716
7日以内出荷
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
部品点数を削減する上下両接点方式を実現。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。ハロゲンフリー対応。
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。