4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
989 税込1,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

omron(オムロン)スリムI/Oリレー
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1 質量(g)約30 タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型 種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間 使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。) 保護構造IP20 接点構成1c 耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧) 保護等級IP20 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。) 接触抵抗(mΩ)100以下 動作表示LED/メカニカルインジケータ 復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上 動作電圧定格電圧に対する割合80%以下 機械的耐久性500万回以上 最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 動作時間(ms)20以下 汚染度(使用環境)2 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100 衝撃(耐久)(m/s2)1000 使用周囲湿度(%RH)5~85 振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

質量(g)約30 タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型 取付方式DINレール取付 使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと) 保護構造IP20 耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス) 定格絶縁電圧(V)240 入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10% 保護等級IP20 保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと) 復帰電圧1V以上 振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm 汚染度(使用環境)2 衝撃(m/s2)300 耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

omron(オムロン)スリムI/Oリレー G2RV
シリーズG2RV 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
1個
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)