リレーその他関連用品 :「led用 ソケット」の検索結果
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1
質量(g)約30
タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型
種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間
使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)
保護構造IP20
接点構成1c
耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)
保護等級IP20
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)
接触抵抗(mΩ)100以下
動作表示LED/メカニカルインジケータ
復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上
動作電圧定格電圧に対する割合80%以下
機械的耐久性500万回以上
最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
動作時間(ms)20以下
汚染度(使用環境)2
耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100
衝撃(耐久)(m/s2)1000
使用周囲湿度(%RH)5~85
振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。