リレーその他関連用品 :「mro」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)スリムI/Oリレー
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1 質量(g)約30 タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型 種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間 使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。) 保護構造IP20 接点構成1c 耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧) 保護等級IP20 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。) 接触抵抗(mΩ)100以下 動作表示LED/メカニカルインジケータ 復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上 動作電圧定格電圧に対する割合80%以下 機械的耐久性500万回以上 最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 動作時間(ms)20以下 汚染度(使用環境)2 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100 衝撃(耐久)(m/s2)1000 使用周囲湿度(%RH)5~85 振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合機種(ターミナルリレー)形G6B-4□□ND、形G3S4-A1、形G3S4-D1 種別端子カバー 種類その他アクセサリ
1セット(2個)
229 税込252
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

質量(g)約30 タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型 取付方式DINレール取付 使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと) 保護構造IP20 耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス) 定格絶縁電圧(V)240 入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10% 保護等級IP20 保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと) 復帰電圧1V以上 振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm 汚染度(使用環境)2 衝撃(m/s2)300 耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(10個)
989 税込1,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

omron(オムロン)Omron 小形汎用リレー
エコ商品
仕様●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9 コイル定格電圧(V)DC24 外形寸法(mm)28(L)×21.5(W)×53(H) 電圧(V)DC24 消費電力(W)0.9 定格電流(A)10 コイル抵抗(Ω)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

4種類のスリット形状。2種類の端子形状(コードはんだ付け用、プリント基板用)。
仕様●検出方式:透過形●接続方式:コード・はんだ付け用端子●検出距離(mm):3.4●スリッドサイズ:2.1x0.5●出力形式:フォト・トランジスタ アズワン品番67-8028-58
1個
469 税込516
5日以内出荷

1個ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

omron(オムロン)Omron リレーソケット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
740 税込814
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

omron(オムロン)Omron リレーカバー
エコ商品
適合機種R2RF-05-ESS、R2RF-08-ESS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

omron(オムロン)Omron 短絡バー ブリッジバー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,000 税込1,100
7日以内出荷

omron(オムロン)Omron リレーソケット MYシリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,070 税込1,177
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部品点数を削減する上下両接点方式を実現。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。ハロゲンフリー対応。
仕様●リール種類:小口リール●極数:30 アズワン品番67-8028-77
1箱(100個)
33,980 税込37,378
63日以内出荷

omron(オムロン)絶縁キャップ
種別P2DN短絡バー用 形式絶縁キャップ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

omron(オムロン)スリムI/Oリレー G2RV
シリーズG2RV 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
1個
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仕様VDE、UL、CSA. MYシリーズ. スイッチ電源: 10 Aモデル: 1100 W、5 Aモデル: 660 W 寸法(mm)28×21.5×36 コイル定格電圧(V)DC24 タイプ(スイッチング)AC/DCスイッチング 接触抵抗(mΩ)100 材質(コンタクト)AgNi RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55→+70 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイルと接点間の耐電圧(kV)AC2 最大電圧制御(V)DC24 最大ターンオン時間(ms)20
1個
1,560 税込1,716
7日以内出荷

部品点数を削減する上下両接点方式を実現。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。ハロゲンフリー対応。
1袋(1500個)
329,800 税込362,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
789 税込868
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
889 税込978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング