絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
934件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Finder リレー固定クリップ 金属 FINDER

    Finder リレー固定クリップ 金属

    FINDER
    ¥58税込¥64
    1個
    7日以内出荷
    材質金属シリーズ94 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ固定クリップ
  • Finder リレー固定クリップ プラスチック FINDER

    Finder リレー固定クリップ プラスチック

    FINDER
    ¥84税込¥92
    1個
    7日以内出荷
    仕様●材料:プラスチック●アクセサリタイプ:固定 / リリースクリップ●シリーズ:97 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット DIN Rail FINDER

    Finder リレーソケット DIN Rail

    FINDER
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット 40シリーズ DIN Rail FINDER

    Finder リレーソケット 40シリーズ DIN Rail

    FINDER
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット 40シリーズ FINDER

    Finder リレーソケット 40シリーズ

    FINDER
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーインターフェイス FINDER

    Finder リレーインターフェイス

    FINDER
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー 基板実装 62 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 62 Series

    FINDER
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    取付方式PCBマウント端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
  • Finder リレー プラグイン 62 Series FINDER

    Finder リレー プラグイン 62 Series

    FINDER
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式プラグイン/ファストン#187接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
  • Finder リレー DIN Rail 13 Series FINDER

    Finder リレー DIN Rail 13 Series

    FINDER
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    仕様-取付方式DINレールシリーズ13 Series端子形状ねじ端子接点材質銀合金動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命100000回
  • Finder リレー 基板実装 56 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 56 Series

    FINDER
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式PCBマウント端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
  • Finder パワーリレーモジュール FINDER

    Finder パワーリレーモジュール

    FINDER
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
  • Finder ソリッドステートリレー 93 Series FINDER

    Finder ソリッドステートリレー 93 Series

    FINDER
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ93 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Celduc ソリッドステートリレー CELDUC

    Celduc ソリッドステートリレー

    CELDUC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプヒートシンク併用可能製品単相リレー
  • ABB リレーモジュール ABB

    ABB リレーモジュール

    ABB
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
  • ABB インターフェイスリレーモジュール ABB

    ABB インターフェイスリレーモジュール

    ABB
    ¥96~税込¥106~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • DIN Rail mount RS485 Repeater フエニックス・コンタクト

    DIN Rail mount RS485 Repeater

    フエニックス・コンタクト
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    欠品中
    仕様RS485 to RS485 Bus Repeater. For use on virtually all 2-wire RS485 bus systems, i.e. PROFIBUS, MODBUS Operates up to 1.5Mbit/s Allows more than 32 nodes on an RS485 network Removes length limitation of branches Parallel connections on one side to simplify the wiring of a T connectionRoHS指令(10物質対応)対応
  • E5CN-H Advanced Controller Relay 24V omron(オムロン)

    E5CN-H Advanced Controller Relay 24V

    omron(オムロン)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●警報出力:2点●端子カバー:付き色黒外形寸法(mm)48(W)×48(H)×78(D)電源電圧(V)24AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murrelektronik Limited インターフェイスリレーモジュール Murrelektronik Limited

    Murrelektronik Limited インターフェイスリレーモジュール

    Murrelektronik Limited
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DINレールRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電圧(AC V)250
  • Miniature General Purpose relay 4PCO 7 FINDER

    Miniature General Purpose relay 4PCO 7

    FINDER
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様リレー: ノンラッチングコイル定格電圧(V)AC230取付方式プラグイン/94シリーズソケット接点構成4PDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A
  • Littelfuse リレー LITTELFUSE

    Littelfuse リレー

    LITTELFUSE
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kudom ソリッドステートリレー DIN Rail Kudom

    Kudom ソリッドステートリレー DIN Rail

    Kudom
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様RoHS. KHS-150Cシリーズヒートシンク、パネル取り付け. 単相 / 三相ソリッドステートリレー用のヒートシンクです。アルミニウム製 単相 / 三相ソリッドステートリレー用 パネル取り付け.質量(g)560(ファンなし)、830(ファン付き)取付方式DIN RailRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗KHS 150C:0.9 oC/W、KHS-150CF:0.4 oC/Wアクセサリタイプヒートシンク併用可能製品単相SSR
  • Interface Relay Solid State Sensata / Crydom

    Interface Relay Solid State

    Sensata / Crydom
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー, SPNO IXYS IXYS

    ソリッドステートリレー, SPNO IXYS

    IXYS
    ¥859~税込¥945~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ソリッドステートリレー, SPNO RS PRO RS PRO

    ソリッドステートリレー, SPNO RS PRO

    RS PRO
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ソリッドステートリレー, SP RS PRO

    ソリッドステートリレー, SP

    RS PRO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー, 3a接点 シュナイダーエレクトリック

    ソリッドステートリレー, 3a接点

    シュナイダーエレクトリック
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    7日以内出荷
    接点構成3a
  • ソリッドステートリレー, 2c接点 70 Series FINDER

    ソリッドステートリレー, 2c接点 70 Series

    FINDER
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:8 A●シリーズ:70 Series●最小負荷電圧:250 V ac●最大負荷電圧:400 V ac●最小電圧制御:208 V ac●最大電圧制御:480 V ac●スイッチングタイプ:AC●接点構成:DPDT●ターミナルタイプ:ネジ●最大ターンオン時間:2 ms●寸法:22.5 x 100.3 x 78.8mm●定格電圧範囲:250 → 400V ac●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー, 1a接点 CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー, 1a接点

    CARLO GAVAZZI
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    接点構成1a
  • ソリッドステートリレー, 1a1b接点 Dold

    ソリッドステートリレー, 1a1b接点

    Dold
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:基板実装●最大負荷電圧:230 ac●接点構成:DP-NO/NC●寸法:29 13 25.5mm●高さ:25.5mm●TUV, UL, SA, SEV. EN 60204-1 (stop functions), EN 418, prEN574, prEN 954-1. PCB relay, single shot with forcibly guided contacts OA5669 (2 changeovers). With forcibly guided contacts Contact opening >0.5 mm throughout its service life, including malfunctions and 1.6 N Air gap and creep distance, surface winding ≧8 mm High dielectric withstand voltage ≦4 kV Large voltage range 0.7 1.6 N As per IEC 664/VDE 0110 (1 89): Rated voltage: 250 V, pollution degree: Surge voltage category: III Fluxproof Designed as per DIN EN 50205 ZH / 457 and VDE 0106, 0110, 0435, 0631, 0700, 0730, 0804接点構成1a1bRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー PLC-OPT フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー PLC-OPT

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    仕様●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W幅(mm)6.2色灰(RAL 7042)サイズ接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2高さ(mm)80取付方式DINレール取付け奥行(mm)94シリーズPLC-INTERFACE定格電圧(V)24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー)接点構成1a接続方法プッシュイン式保存温度(℃)-25~70応答時間20μs(UN時)消費電流(mA)8.5(UN時)設計電子(デジタル出力)難燃性UL94難燃性クラス:V0(ハウジング)保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード動作モード100%動作時突入電流(A)15(10ms)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)3(ディレーティングカーブを参照)動作温度(℃)-25~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長10mm入力電圧範囲(V)0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC切断時間(秒)0.0003(UN時)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)2.5(50Hz、1分、入力/出力)アプリケーションユニバーサル絶縁性能基礎絶縁ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(mA)-回路(出力)2線フローティング状態表示黄色LED(定格電圧)
  • ソリッドステートリレー DRA1 CMX Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー DRA1 CMX

    Sensata / Crydom
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー 1-DC Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 1-DC

    Sensata / Crydom
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Crydom 1-DCシリーズパネル取り付けソリッドステートリレー. MOSFET output Ratings from 60A to 100A @ 100 Vdc DC control Relays are easily paralleled for higher current applicationsシリーズ1-DCRoHS指令(10物質対応)対応最大ターンオン時間100μs出力装置MOSFET最小電圧制御(V)3.5dc
  • ソリッドステートコンタクタ, 1a接点 CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートコンタクタ, 1a接点

    CARLO GAVAZZI
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェイスリレーモジュール, SPNO 38 Series FINDER

    インターフェイスリレーモジュール, SPNO 38 Series

    FINDER
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様125及び250 V acタイプは60 V dcコイルリレーとともに使用するように設計されています。ねじなし端子付き34シリーズ. SPDTコンタクト構成 交換用リレー(RS品番 ; 457-2830 457-2830 )を用意寸法(mm)93.6×6.2×73.7取付方式DINレールシリーズ38 Series接点構成SPNO接点材質銀合金最大負荷電流(A)2動作温度(℃)-20~55スイッチング方式DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)1ターミナルタイプケージクランプ出力装置PLC最小電圧制御(V)16.8最大電圧制御(V)30最大ターンオン時間(ms)0.2最大負荷電圧(V)24dc最小負荷電圧(V)1.5dc認証マークUL、CSA、VDE
  • アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    アンプ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲: -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC/DC24取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland 短絡バー ジャンパーリンク Wieland

    Wieland 短絡バー ジャンパーリンク

    Wieland
    ¥649税込¥714
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ジャンパーリンク●使用:38シリーズ●UL and CSA. Terminal Block Relay Solid State. DIN rail mounting and only 6.2mm wide Input voltages of 24Vdc up to 230V ac Switching currents up to 2A Plug-in jumpers to link common potentials Status LED Marking facility 20 Pole jumper comb available with continuous current up to 36ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland リレー flareMove Wieland

    Wieland リレー flareMove

    Wieland
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DINレール接点構成SPDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
リレーその他関連用品