FA現場のお役立ち情報
935件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Relay base PLC-BPT- 24DC/21-21 フエニックス・コンタクト

    Relay base PLC-BPT- 24DC/21-21

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    。プッシュイン接続式 14 mm PLC 基本 Terminal Block で、リレー又はソリッドステートリレーはありません。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 2、入力電圧: 24 V dc に取り付けられます
    仕様●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-BPT- 24DC/21-21●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●極数:2●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:195-4831アズワン品番65-8067-93
  • Relay base 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Relay base 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:Not Applicable●シリーズ:PLC●コード番号:204-7768アズワン品番65-8066-61
  • RBR121-48-60VUC Interface relay R600 1c/ ABB

    RBR121-48-60VUC Interface relay R600 1c/

    ABB
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:60V ac/dc●入力電圧 Max:60V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:RBR121●コード番号:237-3107アズワン品番65-8054-74
  • RB121-24VDC Interface relay R600 1c/o A1 ABB

    RB121-24VDC Interface relay R600 1c/o A1

    ABB
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:RB121●コード番号:237-3103アズワン品番65-8092-71
  • Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリック

    Interface plug-in relay pre-assembled 1

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    。組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5251アズワン品番65-8087-96
  • CR-U230AC3 Pluggable interface relay 3c/ ABB

    CR-U230AC3 Pluggable interface relay 3c/

    ABB
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9505アズワン品番65-8067-06
  • CR-U024DC3 Pluggable interface relay 3c/ ABB

    CR-U024DC3 Pluggable interface relay 3c/

    ABB
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9503アズワン品番65-8067-10
  • CR-U024DC2 Pluggable interface relay 2c/ ABB

    CR-U024DC2 Pluggable interface relay 2c/

    ABB
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3145アズワン品番65-8054-31
  • CR-U024AC2 Pluggable interface relay 2c/ ABB

    CR-U024AC2 Pluggable interface relay 2c/

    ABB
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3144アズワン品番65-8054-27
  • CR-U012DC2 Pluggable interface relay 2c/ ABB

    CR-U012DC2 Pluggable interface relay 2c/

    ABB
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3146アズワン品番65-8055-07
  • CR-U 21 Pluggable module polarity protec ABB

    CR-U 21 Pluggable module polarity protec

    ABB
    ¥509税込¥560
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:6 → 220V dc●取り付けタイプ:基板実装●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9519アズワン品番65-8067-57
  • CR-P120AC2 Pluggable interface relay 2c/ ABB

    CR-P120AC2 Pluggable interface relay 2c/

    ABB
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3118アズワン品番65-8054-44
  • CR-P110DC1 Pluggable interface relay 1c/ ABB

    CR-P110DC1 Pluggable interface relay 1c/

    ABB
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3117アズワン品番65-8054-70
  • CR-P/M 72A Pluggable module varistor wi ABB

    CR-P/M 72A Pluggable module varistor wi

    ABB
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:115V ac●取り付けタイプ:基板実装●シリーズ:CR-P/M●コード番号:231-9516アズワン品番65-8066-72
  • CR-M125DC3L Pluggable interface relay 3c ABB

    CR-M125DC3L Pluggable interface relay 3c

    ABB
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:125V dc●入力電圧 Max:125V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR●コード番号:237-3130アズワン品番65-8054-98
  • CR-M110DC4 Pluggable interface relay 4c/ ABB

    CR-M110DC4 Pluggable interface relay 4c/

    ABB
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3135アズワン品番65-8054-41
  • CR-M012DC4L Pluggable interface relay 4c ABB

    CR-M012DC4L Pluggable interface relay 4c

    ABB
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9496アズワン品番65-8066-85
  • CR-M012DC2L Pluggable interface relay 2c ABB

    CR-M012DC2L Pluggable interface relay 2c

    ABB
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧 Min:12V●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3122アズワン品番65-8092-69
  • 3相用ソリッドステートリレー 相互接続ストリップ 1 ABB

    3相用ソリッドステートリレー 相互接続ストリップ 1

    ABB
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●キット内容物:相互接続ストリップ●ピース数:1●コード番号:237-3165アズワン品番65-8054-42
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:350 V 表面実装, AQW210EHA Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:350 V 表面実装, AQW210EHA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA適合RoHS対応寸法(mm)9.86×6.4×2.9取付方式表面実装極数2接点構成DPST最大負荷電流(A)0.12スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP最大ターンオン時間2ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)5 dc最大負荷電圧(V)350電圧制御範囲(V)1.5→5
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥489税込¥538
    1個
    7日以内出荷
    仕様リレースイッチの分類:汎用リレー長さ(mm)14寸法(mm)14×9×5高さ(mm)5取付方式基板実装奥行(mm)9接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 mA 最大負荷電圧:600 V 基板実装, AQW216EH Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 mA 最大負荷電圧:600 V 基板実装, AQW216EH

    Panasonic(パナソニック)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA寸法(mm)9.86×6.4×3.2取付方式基板実装接点構成DPST最大負荷電流(mA)40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージDIP8最小負荷電流(A)0.04最大ターンオン時間2ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)600電圧制御範囲(V)1.14→1.5
  • Panasonic シグナルリレー SPST 5V dc DS Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー SPST 5V dc DS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など長さ(mm)20.2寸法(mm)20×9.9×9.9高さ(mm)9.9取付方式基板実装奥行(mm)9.8接点構成SPSTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)3最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/ac最大スイッチング電源(DC W)60最大動作温度(℃)70
  • Panasonic リレー 24V dc 3PNO, SPNC 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレー 24V dc 3PNO, SPNC 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造高さ(mm)24取付方式基板実装極数4接点構成3PST, SPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125コイル抵抗(kΩ)1.6
  • Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様パナソニックACJシリーズ基板実装車載用リレー. これらの超小型基板実装車載用リレーは、リレーユニットの小型化に最適で、カドミウムフリーの接点と鉛フリーのはんだ付けにより環境保全性に優れています。これらの小型車載用リレーの代表的な用途には、パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動ミラー、電動サンルーフ、電動シート、リフトゲート、スマートJ/B関連製品があります。. 特長と利点. クラス最小の超コンパクト設計 公称コイル電圧12 V dc 最大電流容量20 A (1時間)、30 A (2分間) 公称動作電力: 640 → 840 mW 代表的な用途: パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動シート取付方式基板実装極数2接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)180コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(mW)800最大動作温度(℃)85
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装奥行(mm)7.4シリーズG6K接点構成DPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション家庭用電気器具、汎用、医療機器、安全ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最小動作温度(℃)-40ラッチなし
  • リレーソケット スナップオンレール取り付け LZS SIEMENS

    リレーソケット スナップオンレール取り付け LZS

    SIEMENS
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    Siemens には、ロジック絶縁スプリング Terminal 付きの切換コンタクト x 4 を備えている PT リレー用プラグインソケットがあります。ソケットのスイッチング動作は安定です。このリレーソケットは、スナップオンタイプの取り付けに対応しています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
    仕様●併用可能製品:PT リレー●シリーズ:LZS●終結タイプ:プラグイン●コード番号:217-6851アズワン品番65-8062-72
  • Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Relay Module 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥63,980税込¥70,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PLC-RSC シリーズ。PLCインターフェースの単極と複極リレー、オプトカプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを使用し、同じアクセサリーを使用して、モジュールを任意の構成に取り付けることができます。V8アダプターは、8個のリレーまたはオプトカプラを15極D-SUBケーブルに接続します。特長。プラグ可能なスイッチングデバイスを備えた入力/出力用のリレーとオプトカプラー 4つのブリッジングスロットによる省配線化、最大80個のモジュールをブリッジング可能 ねじ止め端子接続 コイル抑制用の LED インジケータとダイオード 250Vバージョンは1500VAのスイッチ定格電力を持つ 機械的寿命(リレー): 1 x 107 回 幅広いアクセサリを用意
    仕様●入力電圧 Max:120/110V ac/dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:2A●シリーズ:PLC-RSC-120UC/21-21AU●コード番号:207-3435アズワン品番65-8055-73
  • Interface plug-in relay pre-assembled 8 シュナイダーエレクトリック

    Interface plug-in relay pre-assembled 8

    シュナイダーエレクトリック
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
    仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:132V●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5210アズワン品番65-8084-03
  • RA4 Interface Relay ABB

    RA4 Interface Relay

    ABB
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V●入力電圧 Max:24V●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電圧:24V dc●シリーズ:RA4●コード番号:237-4940アズワン品番65-8054-35
  • Relay Module PLC-RPT-120UC/21AU 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Relay Module PLC-RPT-120UC/21AU 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    プッシュイン接続の PLC-BPT../21 基本 Terminal Block と、マルチレイヤ金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧: 120 V ac / 110 V dc に取り付けます
    仕様●入力電圧 Max:110 V dc, 120V ac●接点構成:1PDT●取り付けタイプ:DINレール●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT-120UC/21AU●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:196-0394アズワン品番65-8083-65
  • リレー 230V ac 1袋 5個入 SIEMENS

    リレー 230V ac 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥73,980税込¥81,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens には、LED モジュール赤色ソケット付きプラグインリレー完成ユニットとロジック絶縁スプリング Terminal があります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
    仕様●コイル電圧:230V ac●コード番号:217-6847アズワン品番65-8079-75
  • リレーソケット DINレール 2 CR-M ABB

    リレーソケット DINレール 2 CR-M

    ABB
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:CR-M インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-M●コンタクト数:2●コード番号:231-9511アズワン品番65-8066-45
  • Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Relay Module 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥41,980税込¥46,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧 Min:Not Applicable●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7666アズワン品番65-8067-03
  • リレーラベル ラベル RY リレー用 LZS 1袋 10個入 SIEMENS

    リレーラベル ラベル RY リレー用 LZS 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens には、RT 及び RY リレー用のラベルが付いています。動作時の周囲温度は -40 → +70 ℃ です
    仕様●アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:RY リレー●パック数量:100●シリーズ:LZS●コード番号:217-6854アズワン品番65-8079-03
  • リレー 24V dc 4c接点 1袋 5個入 SIEMENS

    リレー 24V dc 4c接点 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥68,980税込¥75,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン、4CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 6 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますスプリング式端子 モノステーブルスイッチング
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●シリーズ:Sirius LZS●極数:4●コード番号:203-8764アズワン品番65-8085-54
  • リレーソケット 基板実装 8 DS-P 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 8 DS-P 1箱 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    UL、CSA、TUV。逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます。DSPシリーズリレー。このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
    仕様●電圧:250V ac●シリーズ:DS-P●コンタクト数:8●コード番号:173-8193アズワン品番65-8058-19
  • リレー取付具 マウンティングボード 1箱 10個入 Panasonic(パナソニック)

    リレー取付具 マウンティングボード 1箱 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    UL、CSA、TUV。この製品には、リレーに対応した基板実装ボードが用意されています(品番 ; 127-9493 127-9493 を参照)。SPシリーズリレー。パナソニックのこのSPシリーズ基板実装パワーリレーは、非常に感度が高く、信頼性に優れ、長寿命となっています。 SPシリーズ基板パワーリレーは、コンパクトなだけでなく、耐振性及び耐衝撃性にも優れています。特長と利点: 高感度パワーリレー 公称動作電力: 300 mW、最小動作電力: 150 mW 高い耐振性 / 耐衝撃性 寸法: DPDT H 22 x W 50 x D 25.6 mm / 4PDT H 22 x W 50 x D 36.8 mm
    仕様●アクセサリタイプ:マウンティングボード●併用可能製品:SPシリーズ●コード番号:173-8163アズワン品番65-8056-97
  • リレーソケット DINレール、ねじ固定式 14 ワゴジャパン

    リレーソケット DINレール、ねじ固定式 14

    ワゴジャパン
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
    仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:リレー●コンタクト数:14●コード番号:135-7388アズワン品番65-8077-79
  • CR-P012DC2 Pluggable interface relay 2c/ ABB

    CR-P012DC2 Pluggable interface relay 2c/

    ABB
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9488アズワン品番65-8067-22
リレーその他関連用品