絞り込み
ブランド
- Sensata / Crydom(137)
- ABB(111)
- フエニックス・コンタクト(104)
- Hongfa(ホンファ)(91)
- FINDER(80)
- シュナイダーエレクトリック(55)
- SIEMENS(52)
- RS PRO(45)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
- IDEC(和泉電気)(25)
- omron(オムロン)(24)
- ワゴジャパン(19)
- Kudom(15)
- CARLO GAVAZZI(14)
- CELDUC(11)
- DURAKOOL(6)
- Relpol(6)
- Sensata / Cynergy3(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS PRO タイマーリレー オンディレー 24V dc プラグイン
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 → 3minコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT時間増分 = 分電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcターミナルタイプ = 8ピンコネクタ幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃遅延時間 = 0.2sRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リードリレー 5 and 6V dc DPST JWD-171-25 1-1393771-7
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷接点構成 DPST。コイル電圧 5 and 6V dc。取り付けタイプ 基板実装。最大スイッチング電流 DC 500 mA。最大スイッチング電圧 DC 100V dc。コイル電力 100 150mW。コイル抵抗 200 Ω。長さ 19.56mm。高さ 8mm。奥行き 7.62mm。寸法 19.56 7.62 8mm。ターミナルタイプ スルーホール℃RoHS指令(10物質対応)対応
Finder50.12.9.024.5000
FINDER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。取り付けタイプ = 基板実装。接点構成 = DPDT。極数 = 2。コイル抵抗 = 820Ω。スイッチング電流 = 15A。コイル電力 = 700mW。最大スイッチング電圧 AC = 400V。ターミナルタイプ = スルーホール。基準適合 = EN61810-3タイプB。接点材質 = 金, 銀合金mm。Finder セーフティリレーFinder 50 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT の強制ガイドコンタクト構成です。24 V dc Coil 電圧及び 15 A スイッチング電流で動作します。このセーフティリレーは、隣接するコンタクト間を物理的に分離しています。特長と利点沿面距離とクリアランスは 8 mm です Coil to contact 絶縁: 6 kV ( 1.2 / 50 μ s ) Coil power Coil の抵抗は 205 Ω です カドミウム不使用コンタクト 動作温度範囲: -40 → 70 ° C スルーホール Terminal タイプ認定IMQ の場合 TUV UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
リレーラベル ソケット RSLZ用 RSLZ 1袋 2個入
シュナイダーエレクトリック¥2,898税込¥3,1881袋(2個)7日以内出荷Schneider Electrics では、64 種類のクリップイン凡例で 2 シートあります互換品 交換可能仕様●併用可能製品:ソケット RSLZ●パック数量:2 sheets of 64●シリーズ:RSLZ●コード番号:211-8401アズワン品番65-8061-90
共用ソケット 角形ソケット PY 10個入 PYシリーズ
オムロンヘルスケア¥10,980税込¥12,0781箱(10個)6日以内出荷角形ソケット、丸形ソケット、および保持金具、リレーソケットPYF用渡りバー仕様オムロン形式:PYFZ-14-Wアズワン品番65-2777-19
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥41,980税込¥46,1781個82日以内出荷リレー出力4点 ( DC 220V, AX 230V 8A )型番2700608RoHS指令(10物質対応)対応
EB4C形リレーバリア(耐圧・本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥92,980~税込¥102,278~1個20日以内出荷から32日以内出荷接続されるスイッチは全ての爆発性ガス、および特別危険箇所(ゾーン0)で使用可能。EB4C形は、第一類危険箇所(ゾーン1)、第二類危険箇所(ゾーン2)に設置可能。保護構造IP65シリーズEB4C形リレーバリア分類耐圧・本質安全防爆構造
RD同軸スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥52,980~税込¥58,278~1個33日以内出荷から42日以内出荷高周波帯域まで優れた高周波特性 SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え 高感度 長寿命500万回 終端抵抗付きタイプを実現(SP6T) コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能用途移動体通信市場 デジタル放送市場 高周波関連計測市場 各種検査治具