FA現場のお役立ち情報
446件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
  • Phoenix Contact リレーインターフェイス フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレーインターフェイス

    フエニックス・コンタクト
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(mm)(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~55機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact PLCインターフェイス フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact PLCインターフェイス

    フエニックス・コンタクト
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)80寸法(mm)80×6.2×94高さ(mm)94取付方式DINRail入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジリレースイッチミニチュアソリッドステートリレー
  • 基板実装型 高速応答 汎用リレー SFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 高速応答 汎用リレー SFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Omron 信号用リレー omron(オムロン)

    Omron 信号用リレー

    omron(オムロン)
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
  • Omron 小形汎用リレー omron(オムロン)

    Omron 小形汎用リレー

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9コイル定格電圧(V)DC24外形寸法(mm)28(L)×21.5(W)×53(H)電圧(V)DC24消費電力(W)0.9定格電流(A)10コイル抵抗(Ω)650RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー 18V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 18V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC18接点構成SPDT端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)400
  • TE Connectivity リレー 115V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 115V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity ラッチングリレー SPNO TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ラッチングリレー SPNO

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    979税込1,077
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TE Connectivity ラッチングリレー DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ラッチングリレー DPDT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
  • SSR 50A 480Vac Com. 3..32Vdc Gefran

    SSR 50A 480Vac Com. 3..32Vdc

    Gefran
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:480 V ac最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:Zero Crossingターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCRパッケージスタイル:Module最大ターンオン時間:0.5 cycle寸法:45 x 30.5 x 58mm電圧制御範囲:3 → 32 V dc寸法(mm)45×30.5×58取付方式表面実装最大負荷電流(A)50動作温度(℃)-25~80スイッチング方式Zero CrossingRoHS指令(10物質対応)対応パッケージModuleターミナルタイプネジ最大ターンオン時間0.5 cycle出力装置SCR最小電圧制御(V)DC3最大電圧制御(V)DC32最大負荷電圧(V)AC480最小負荷電圧(V)AC48
  • Single Phase Solid State Relay CELDUC

    Single Phase Solid State Relay

    CELDUC
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
  • Schneider Electric リレー 24V ac シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 24V ac

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    種類その他アクセサリ
  • IO-Linkインターフェース ifm electronic

    IO-Linkインターフェース

    ifm electronic
    72,980税込80,278
    1個
    12日以内出荷
    IO-Linkセンサを短時間で簡単にパラメータ設定・セットアップ。フィールドアプリケーションのUSB・電源・センサ通信用の堅牢なM12コネクタ。LEDにより動作・スイッチング・エラー状態がすぐに分かる。IO-Link対応センサをPCに接続。電流測定値、プロセス値、パラメータ設定の読取
    仕様スイッチングレベル High[V]:11~30、スイッチングレベル Low[V]:0~5、入力数 / 出力数:デジタル入力: 2, デジタル出力: 2材質シーリング材:FKM、外装: PA, ソケット: PA, ロックナット: 真鍮, ニッケルメッキ質量(g)388.3電源(V)センサ:24 DC保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流:100mA定格電圧(V)(DC)5, (USB)温度(℃)保存:-25~85入力ジタル:2, (IO-Linkポート Class A : 1×2)対応デジタル入力短絡保護:有消費電流(mA)< 1100, (USB)デジタル出力2, (IO-Linkポート Class A: 1×2)使用周囲温度(℃)-25~50短絡保護保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションセンサのパラメータ設定および分析用湿度(%)最大相対:90通信インターフェースIO-Link, USB
  • リードリレー GB[制御機器]

    リードリレー

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    シングルインラインのリードリレー 2.54ピッチの基板に使えるリレーです。
    コイル定格電圧(V)5接点1回路 ノーマルオープン A接点電流(mA)コイル定格/10接点定格0.5A 125VDC
  • EJ5A形接続箱 IDEC(和泉電気)

    EJ5A形接続箱

    IDEC(和泉電気)
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷から56日以内出荷
  • RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)

    RV8H形インターフェイスリレー

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • EJ1A形接続箱(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EJ1A形接続箱(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    31日以内出荷
  • シールテープ IDEC(和泉電気)

    シールテープ

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    ダイヤル設定を変更できないように前面の透明カバー をロックします。 管理用に10桁のシリアル番号が付いています
    対応スタートモード機能オフディレー機能端子台Push-in/ねじ端子台
  • コーディングビット IDEC(和泉電気)

    コーディングビット

    IDEC(和泉電気)
    1,098税込1,208
    1袋(30個)
    3日以内出荷
    端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄)。 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します。
    用途端子台を取り外した場合に、端子台を本製品に正しく挿入するために使用します。仕様端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄). 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します.対象HR6S形
  • 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷
    6系統の安全入力が可能 オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の問題を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、機械のオペレーターと機械の両方を保護します。
    接点数即断C:3電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
  • 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    マットスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 マットスイッチやエッジスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 出力にNC接点あり
    接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
  • 基板実装型 汎用リレー HEVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 汎用リレー HEVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    7日以内出荷
    保護構造フラックスタイト接点構成2a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)DC1000接点最大許容電流(A)25動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)DC800V 20A/DC600V 25A(接点直列接続仕様の場合)/DC400V 20A(1a独立使用の場合)
  • PLCインターフェースQZD070690型 ML-1型用接続ケーブル LAMP(スガツネ工業)

    PLCインターフェースQZD070690型 ML-1型用接続ケーブル

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)100
  • 汎用コンタクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    汎用コンタクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    18,980税込20,878
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    直流高電圧リレー IHVシリーズ ハーメチックシール型 コンタクトチャンバー内に不活性ガス充填、アークブローマグネット 接点電流は50A/100A/150A/200A/250Aとアプリケーションに合わせて選択いただけるよう細分化 内蔵コイルエコノマイザ(IHV150/200/250) 全方向取り付け可能 RoHS Compliant
    用途DC充電、ソーラーインバータ 蓄電池システム、高電圧試験装置 バッテリパック、産業用電動車両、鉄道車両、モータ制御 産業機械の回路保護および安全回路電圧(V)端子のスイッチング:DC900接点配置:1フォームA(NO)端子の種類ネジ端子配置補助スイッチ:無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • F2表示ランプ(リレー動作表示型)白 Panasonic(パナソニック)

    F2表示ランプ(リレー動作表示型)白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様リレー動作表示型カバー:ミルキーホワイト,ネームカバー:透明
  • F2表示ランプ(リレー動作表示型)赤 Panasonic(パナソニック)

    F2表示ランプ(リレー動作表示型)赤

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様リレー動作表示型カバー:ミルキーホワイト,ネームカバー:赤(透明)
  • 表面接続ソケット用ラベル omron(オムロン)

    表面接続ソケット用ラベル

    omron(オムロン)
    999税込1,099
    1個
    61日以内出荷
  • Finder バスバー ジャンパーリンク FINDER

    Finder バスバー ジャンパーリンク

    FINDER
    829税込912
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプジャンパーリンク
  • Finder インターフェイスモジュール 6V ac/dc 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series FINDER

    Finder インターフェイスモジュール 6V ac/dc 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series

    FINDER
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け長さ(mm)6.2寸法(mm)85×6.2×94.3コイル定格電圧(V)AC/DC6高さ(mm)94.3取付方式DINレール奥行(mm)90.7シリーズ39 Series接点構成SPDT端子形状ねじ端子動作温度(℃)-40接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションオプションのヒューズ出力付きインターフェイスターミナル形状ネジ接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
  • Finder インターフェイスモジュール 60V 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series FINDER

    Finder インターフェイスモジュール 60V 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series

    FINDER
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け長さ(mm)6.2寸法(mm)85×6.2×94.3コイル定格電圧(V)AC/DC60高さ(mm)94.3取付方式DINレール奥行(mm)90.7シリーズ39 Series接点構成SPDT端子形状ねじ端子動作温度(℃)-40接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションオプションのヒューズ出力付きインターフェイスターミナル形状ネジ接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
  • Carlo Gavazzi 熱伝導パッド サーマルパッド CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi 熱伝導パッド サーマルパッド

    CARLO GAVAZZI
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ソリッドステートリレー用アクセサリ - Carlo Gavazzi. Carlo Gavazzi社のソリッドステートリレーに使用するアクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプサーマルパッド併用可能製品RGSシリーズ
  • DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 30A 4-32Vdc Sensata / Crydom

    DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 30A 4-32Vdc

    Sensata / Crydom
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)81.3×22.5×81.9質量(g)280(10oz.)取付方式DIN Rail時間最大ターンオフ:1ms保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)30入力電流(mA)最大9@5VDC、11@32VDCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプボックスクランプタイプ最小電圧(V)ターンオン:4DC、ターンオフ:1DC最大サージ電流(A)90DC(10ms)最大ターンオン時間1ms静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)2500最大電圧制御(V)32最大負荷電圧(V)60最小負荷電圧(V)0
  • DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 20A 4-32Vdc Sensata / Crydom

    DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 20A 4-32Vdc

    Sensata / Crydom
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流:20 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最大負荷電圧:60 V●最大電圧制御:32 V●寸法:81.3 x 22.5 x 81.9mm●奥行き:22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIN Rail Mount Socket for the ED Series Sensata / Crydom

    DIN Rail Mount Socket for the ED Series

    Sensata / Crydom
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    適合機種EDシリーズRoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL、CEアクセサリタイプソケット
  • Current control solid state relay 1.5A Sensata / Crydom

    Current control solid state relay 1.5A

    Sensata / Crydom
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流:1.5 A rms●最大負荷電圧:280 V rms●定格電圧範囲:12 → 280V ac寸法(mm)21.59 x 6.73 x 4.8取付方式基板実装スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(A)0.025出力装置SCR
  • 60VDC/3A 4-32VDC in 11mm DR SSR Sensata / Crydom

    60VDC/3A 4-32VDC in 11mm DR SSR

    Sensata / Crydom
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小負荷電流:2.5 mA●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●最大ターンオン時間:600 μs寸法(mm)87.6 x 11 x 83.7取付方式DIN Rail奥行(mm)11最大負荷電流(A)3スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ
  • 10/25A 15-32VDC SIL SSR Sensata / Crydom

    10/25A 15-32VDC SIL SSR

    Sensata / Crydom
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.2mm Relay White Markers 6x12 RS PRO

    6.2mm Relay White Markers 6x12

    RS PRO
    6,398税込7,038
    1袋(120個)
    7日以内出荷
    仕様●基準適合:RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
リレーその他関連用品