絞り込み
ブランド
- Hongfa(ホンファ)(90)
- FINDER(52)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- Sensata / Crydom(32)
- RS PRO(27)
- フエニックス・コンタクト(26)
- シュナイダーエレクトリック(25)
- IDEC(和泉電気)(22)
- omron(オムロン)(20)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- Kudom(15)
- CARLO GAVAZZI(7)
- CELDUC(7)
- SIEMENS(6)
- Relpol(6)
- DURAKOOL(5)
- RELECO(5)
- 富士通(4)
- ABB(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Three-phase reversing load relay
フエニックス・コンタクト¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様CONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータ. Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。. 特長と利点 ATEX認定 1つのモジュールに、順方向 / 逆方向動作、過負荷保護、及び緊急時コンタクタを組み合わせ 調整可能な過負荷シャットダウン 必要なスペースが極小(わずか22.5 mm幅) 配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75 %配線時間を短縮) DINレール取り付けが簡単 摩耗のない高速スイッチング 内蔵出力保護. 規格 EN60947、EN50178、IEC61508、ISO13849 PTB07 ATEX3145寸法(mm)22.5×114.5×99高さ(mm)99取付方式DIN Rail負荷電圧(V)(最小)48ac、(最大)550ac時間(最大ターンオン)35ms最大負荷電流(A)9RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ制御電圧(V)最大24dc最小負荷電流(A)9
Tempatron リレー
TEMPATRON¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷長さ(mm)36寸法(mm)36×36×54高さ(mm)54取付方式プラグイン奥行(mm)36保護構造ケース入り(IP40)接点構成2c端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)DC50接点最大許容電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, リレー固定クリップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119~税込¥131~1個ほか7日以内出荷
Hongfa Europe GMBH リレーソケット DIN Rail
Hongfa(ホンファ)¥969~税込¥1,066~1個7日以内出荷タイプ(終結)プラグインRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプリレーソケット
Hongfa Europe GMBH リレーソケット
Hongfa(ホンファ)¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷仕様HF41Fシリーズリレーソケット. HongFaのHF41Fシリーズ向けのスリムな業務用6 mmリレーソケットです。 着実なリテンションクリップがリレーを所定の位置に固定すると同時に、取り外しやすくなってもいます。. 最大絶縁耐性: 4000 V ac 保護回路内蔵 電源ステータスインジケータ定格電流(A)6アクセサリタイプリレーソケット併用可能製品HF41Fシリーズリレー
Hongfa Europe GMBH リレー 60V dc, 1c接点 6 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷長さ(mm)28寸法(mm)28×5×15コイル定格電圧(V)DC60高さ(mm)15取付方式プリント基板奥行(mm)5保護構造フラックスタイト接点構成1c端子形状PCB機能(特殊機能)環境に配慮、高感度、薄型、ソケットありコイル抵抗(Ω)16.6k接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)6最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電圧(DC V)125接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 表面実装
Hongfa(ホンファ)¥2,198~税込¥2,418~1袋(5個)ほか7日以内出荷長さ(mm)15寸法(mm)15×7.5×8.5高さ(mm)8.5奥行(mm)7.5接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)178コイル電圧(V)5dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)15質量(g)約2取付方式基板実装奥行(mm)7.5保護構造プラスチックシール接点構成DPDT端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85コイル電圧(V)5(DC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(AC VA)62.5
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 3 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥939~税込¥1,033~1袋(2個)ほか7日以内出荷長さ(mm)20.2寸法(mm)20.2×10.2×10.6高さ(mm)10.6質量(g)約4.5取付方式基板実装極数2奥行(mm)10.2保護構造プラスチックシールシリーズHFD2接点構成DPDT端子形状PCB(DIP)湿度(%RH)5~85寿命1×108コイル電圧(V)5(DC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)3最大スイッチング電流(AC A)3最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220リレースイッチ分類:サブミニチュアDIPリレー最大スイッチング電源(DC W)90最大スイッチング電源(AC VA)125耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 2 A 表面実装
Hongfa(ホンファ)¥2,598~税込¥2,858~1袋(5個)ほか7日以内出荷長さ(mm)14寸法(mm)14×9×5.4高さ(mm)5.4奥行(mm)9接点構成DPDTコイル電圧(V)5dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)110
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,498~税込¥1,648~1袋(2個)ほか7日以内出荷種別トレー式長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC5取付方式基板実装極数2接点構成DPDT端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル電圧(V)5(DC)接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 20 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥749~税込¥824~1個7日以内出荷長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板接点構成1c端子形状PCB接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20最大スイッチング電流(DC A)20
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 17 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,198~税込¥2,418~1袋(5個)ほか7日以内出荷長さ(mm)21.2寸法(mm)21.2×16×20.6コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)20.6取付方式プリント基板奥行(mm)16保護構造フラックスタイト接点構成1c端子形状PCBコイル抵抗(Ω)70接点最大許容電圧(V)AC400(NO)接点最大許容電流(A)17RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)17最大スイッチング電圧(AC V)400接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板接点構成1c端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 10 A (NO), 5 A (NC) 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)19寸法(mm)19×15.2×15.5コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)15.5取付方式プリント基板奥行(mm)15.2保護構造フラックスタイトシリーズHF3FA接点構成1c端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC277/DC28(NO)/AC250(NC)接点最大許容電流(A)10/5RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10(NO)、5(NC)最大スイッチング電流(DC A)10(NO)、5(NC)最大スイッチング電圧(AC V)250、277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC28V 10A(NO)、 AC250V 5A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc DPNO 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥889税込¥9781袋(2個)7日以内出荷長さ(mm)29寸法(mm)29×13×26.3コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)26.3取付方式プリント基板奥行(mm)13保護構造フラックスタイト接点構成2c端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
Hongfa Europe GMBH リレー 48V dc, 1c接点 15 A, 30 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷長さ(mm)32.2寸法(mm)32.2×27.5×20.4コイル定格電圧(V)DC48高さ(mm)20.4取付方式プリント基板奥行(mm)27.5保護構造フラックスタイト接点構成1c端子形状PCB寿命1 x 10^7回コイル抵抗(Ω)2.56k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30/15RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)15、30最大スイッチング電流(DC A)15、30最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 20A/AC277V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 3V dc, 2c接点 4 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか7日以内出荷種別チューブ式長さ(mm)15寸法(mm)15×7.5×9高さ(mm)9質量(g)約2取付方式基板実装極数2奥行(mm)7.5保護構造プラスチックシールシリーズHFD3接点構成DPDT端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85寿命1×108接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)64.3コイル電圧(V)3(DC)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命100000回動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220コイルと接点間の耐電圧(kV)2(ac)リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(DC W)90コイル電力(mW)140最大スイッチング電源(AC VA)62.5耐振動(Hz)10~55 3.3mmDA
Hongfa Europe GMBH リレー 3V dc SPNO 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)20.5寸法(mm)20.5×7×15.3コイル定格電圧(V)DC3高さ(mm)15.3取付方式プリント基板奥行(mm)7保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状PCBコイル抵抗(Ω)45接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A/DC30V 7A、 AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 4c接点 5 A シャーシ取付
Hongfa(ホンファ)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷長さ(mm)28寸法(mm)36×28×21.5コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)36取付方式ソケット取付奥行(mm)21.5保護構造ダストカバー電力(W)(コイル)1.1接点構成4c端子形状PCB、プラグインコイル抵抗(Ω)650接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションリレー動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 3c接点 10 A プラグイン
Hongfa(ホンファ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5×35.5×55.3コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)55.3取付方式プラグイン極数3奥行(mm)35.5保護構造ダストカバー接点構成3c端子形状プラグイン端子コイル抵抗(Ω)430接点最大許容電圧(V)AC250/DC220接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 4 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,398~税込¥2,638~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)15奥行(mm)7.5接点構成DPDTコイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付極数1奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール接点構成2c端子形状PCB、クイックコネクトコイル抵抗(Ω)350接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 2 A 表面実装
Hongfa(ホンファ)¥1,598~税込¥1,758~1袋(2個)ほか7日以内出荷接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)2.88kコイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)2最大スイッチング電流(DC A)2
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷長さ(mm)29ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 10 A プラグイン
Hongfa(ホンファ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5×35.5×55.3コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)55.3取付方式プラグイン奥行(mm)35.5保護構造ダストカバー接点構成2c端子形状プラグイン端子機能(特殊機能)10 Aスイッチング、環境に配慮、長寿命、プッシュボタンコイル抵抗(Ω)430接点最大許容電圧(V)AC250/DC220接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 6 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)28寸法(mm)28×5×15コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)15質量(g)約5取付方式基板実装極数1奥行(mm)5シリーズHF41F接点構成SPDT端子形状PCB湿度(%RH)5~85接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)3390コイル電圧(V)24(DC)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電圧(DC V)125最大スイッチング電源(AC kVA)1.5最大スイッチング電源(DC W)180コイル電力(mW)170耐振動(Hz)10~55 1mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 20 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥969~税込¥1,066~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板接点構成1c端子形状PCB接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20最大スイッチング電流(DC A)20
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 20 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール電源(最大スイッチング)DC560W接点構成1c端子形状クイックコネクトコイル抵抗(Ω)660接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)