絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • INAX(LIXIL)(315)
  • TOTO(182)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • アサヒ衛陶(61)
  • タカラスタンダード(50)
  • クリナップ(38)
  • ハウステック(28)
  • Janis(ジャニス工業)(23)
  • ミナミサワ(22)
  • LIXIL(22)
  • カクダイ(19)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • 住実(11)
  • 東芝(9)
  • 旭イノベックス(9)
  • さつき(7)
  • ダイソン(6)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • ダイワ化成(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットタオル ミニ 三菱電機ジェットタオル ミニ三菱電機
83,980税込92,378
1台
当日出荷
速乾5~9秒タイプです。 手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。 ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
用途手洗い後の乾燥。トラスコ品番153-8220幅(mm)245質量(kg)4ホワイト高さ(mm)470タイプ壁面取付型奥行(mm)139電源(V)100電源コード(m)1.3騒音値(dB)58風速(m/s)110アズワン品番64-8571-88
タンクレス コンパクトジェットタオル 三菱電機タンクレス コンパクトジェットタオル三菱電機
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
洗ったその場で乾かせるコンパクトで使いやすいユニバーサルタイプです。 タンクレスなので水捨て不要です。 設置面積は直径15センチとすっきりコンパクトボディです。
用途手洗い後の乾燥、多目的トイレ、多数シンクの化粧室など仕様カウンター天面設置型トラスコ品番820-2763幅(mm)162質量(kg)4ホワイト高さ(mm)245奥行(mm)298電源(V)100消費電力(W)250~450電源コード(m)1.5風速(m/s)140運転音(dB)60乾燥時間(秒)(目安)8~12
ジェットタオルプチ 三菱電機ジェットタオルプチ三菱電機
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。 ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。 新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。 抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。 アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。 シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。 450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。
質量(kg)4ホワイト電源(V)100・50/60Hz消費電力(W)強/450、弱/250モータータイプ整流子方式片面ジェット乾燥定格電流(A)強/4.7、弱/3.7安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能風量(m3/min)1.1(強)電源コード(m)1.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×298×245風速(m/s)140(強)風量調整強/弱乾燥時間(秒)8~12(強)

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所・トイレ