洗面所・トイレ :「普通便座」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源のない環境でも使える電源不要、水圧式洗浄便座。洗浄機能は水圧で使えるので、世界中のご自宅で使えます。レバーで洗浄圧調整、「おしり洗浄」と女性に優しい「ビデ洗浄」機能。万が一硬水(井戸水)でホースが詰まっても、給水ホースと分岐綱手に搭載したフィルタの掃除で洗浄機能復活。QRコードから取付動画読み取り、閲覧しながら自分で簡単に取付できます。海外にも手荷物で持ち出し可能。モーターが非搭載だから、手荷物検査に引っかからずスーツケースで簡単に運べます。
用途電源のない団地、アパート、システムバスでも使用可能で、水道さえ通っていれば災害時でも使えます。 形状前丸 寸法(mm)370×500×60 水圧静圧0.07~0.8MPa , 動圧0.03MPa以上 吐水量(L/min)0.35~1.08
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング