仕様手洗い付
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
関連資料分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
仕様手洗い無
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
関連資料分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
洗浄水量(L)大:8、小:6
排水芯(mm)200
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ床排水
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232BM__VR)
仕様手洗い無
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH232BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
洗浄水量(L)(大)6、(小)5
仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有
付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1
セット内容床置床排水大便器、密結タンク
質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7
サイズ便座:エロンゲート
排水方式床排水
給水方式タンク、0.05Mpa以上
関連資料分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM)
ハンドル位置タンクレバー:右側面
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232BP__VR)
仕様手洗い無
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
関連資料分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BH__VR)
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BH__VR)
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
シリーズピュアレストMR(マンションリモデル用)
排水方式壁排水155mm
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)155(壁排水)
シリーズKQシリーズ
排水方式リモデルタイプ
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
使用地区一般地
シリーズピュアレストEX
排水方式リモデルタイプ
使用地区地域:一般地
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
使用地区地域:一般地
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)120(壁排水)
排水方式壁排水120mm
シリーズKQシリーズ
シリーズKQシリーズ
排水方式リモデルタイプ
使用地区一般地
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
用途一般地用
洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)
仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上
付属品(U500)目皿×1、給水金具×1
セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー
質量(kg)(U500)33.0
種類小便器フラッシュバルブ
電源単3アルカリ乾電池×2本
排水方式壁排水
使用環境温度(℃)1~40
取付け方法露出
電池寿命月4000回使用で約2年
操作方法(水の出し方)センサー式
モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。
使用水水道水
位置TOTOマーク:本体正面
関連資料寸法図 分解図(TEA62ADS)
洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。
洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
シリーズピュアレストMR(マンションリモデル用)
排水方式壁排水155mm
使用地区一般地
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)155(壁排水)
シリーズピュアレストEX
排水方式壁タイプ(120mm)
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)120(壁タイプ)
使用地区一般地
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
シリーズピュアレストEX
排水方式リモデルタイプ
シリーズピュアレストEX
排水方式200芯タイプ
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)200
シリーズKQシリーズ
排水方式200芯タイプ
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)200
排水方式壁タイプ(155mm)
シリーズピュアレストEX
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)155(壁タイプ)
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)200
シリーズピュアレストEX
排水方式200芯タイプ
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)120(壁排水)
排水方式壁排水120mm
シリーズKQシリーズ
シリーズKQシリーズ
排水方式200芯タイプ
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)200
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)155(壁排水)
シリーズピュアレストMR(マンションリモデル用)
排水方式壁排水155mm
排水方式壁タイプ(155mm)
シリーズピュアレストEX
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)155(壁タイプ)
グリーン購入法適合
排水方式壁タイプ(120mm)
シリーズピュアレストEX
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)120(壁タイプ)
グリーン購入法適合
機種QR
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(CS232BM) 分解図(SH232BF)
仕様対応するウォシュレット一体形便器【お取替対象機種】GG3、GG2、GG1、GGJ-2、GGJ-1【セット品番】GG3:CES9431系、GG2:CES9421系、GG1:CES9411系、GGJ-2:CES947系、GGJ-1:CES946系【機能部品番】GG3:TCF9431、、GG2:TCF9421、、GG1:TCF9411、、GGJ-2:TCF947、、GGJ-1:TCF946【便器部品番】GG3、GG2、GG1:CS820B系、CS825B系、GGJ-2、GGJ-1:CS361B系
関連資料製品図(0.31MB) 分解図(0.11MB)
取扱説明書(3.92MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
洗面所・トイレ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。