1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途パブリック、小便器用 消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下 洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御) 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃)1~40 使用水水道水 関連資料 洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。 感知距離(m)器具前面より0.7以内 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります