絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(2)
  • INAX(LIXIL)(317)
  • TOTO(182)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • アサヒ衛陶(61)
  • タカラスタンダード(50)
  • クリナップ(38)
  • ハウステック(28)
  • Janis(ジャニス工業)(23)
  • ミナミサワ(22)
  • LIXIL(22)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • 住実(11)
  • 東芝(9)
  • 旭イノベックス(9)
  • さつき(7)
  • ダイソン(6)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • ダイワ化成(6)
形状
形状
前丸(3)
形状
前割(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前割普通便座 カクダイ前割普通便座カクダイ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ材質PP形状前割パステルアイボリーサイズ兼用
ロータンク カクダイロータンクカクダイ(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
前丸便座 カクダイ前丸便座カクダイ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズです。
材質PP形状前丸サイズ兼用
前割暖房便座 カクダイ前割暖房便座カクダイ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷
室温を感知し、便座の温度を制御します。 手動でも3段階調整できます。 操作盤を後ろにしたことによって、スリムでスタイリッシュな形状が実現しました。 標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ ソフト閉止機構付き 8時間節電タイマー機能付き (財)電気安全環境研究所(JET)認証品
形状前割材質ポリプロピレン長さ(m)(電源コード)1.2温度(℃)(標準)低:32℃、中:34℃、高:36度定格消費電力(W)AC100、55W
前割便座 カクダイ前割便座カクダイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
標準、大型兼用サイズ
形状前割材質PPホワイトサイズ兼用
小便器洗浄水栓(凍結防止つき) カクダイ小便器洗浄水栓(凍結防止つき)カクダイ
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
材質青銅、黄銅長さ(mm)直管:90シルバーアズワン品番64-6505-75
シューレスト前丸便座 カクダイシューレスト前丸便座カクダイ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
形状前丸サイズ兼用
腰掛便器 カクダイ腰掛便器カクダイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
排水方向:床排水さしこみベンド、洗浄管と組合せてタンクと連結します。大便器スパット・便器床取付ビス付き
材質陶器ホワイト
シューレスト腰掛便器 カクダイシューレスト腰掛便器カクダイ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
リフォーム仕様、寒冷地対応品:凍結予防のヒーター内蔵
排水芯(mm)対応:305~540ヒーター(W)23排水方式床排水アズワン品番64-6505-67
シューレスト腰掛便器 カクダイシューレスト腰掛便器カクダイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
リフォーム仕様
排水芯(mm)対応:305~540排水方式床排水アズワン品番64-6505-66
シューレスト腰掛便器 カクダイシューレスト腰掛便器カクダイ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
排水方式壁排水アズワン品番64-6505-64
シューレスト腰掛便器 カクダイシューレスト腰掛便器カクダイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
寒冷地対応品:凍結予防のヒーター内蔵
排水芯(mm)対応:200ヒーター(W)23排水方式床排水アズワン品番64-6505-63
ロータンク カクダイロータンクカクダイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
アングル形止水栓・給水ホース(850ミリ)付き
洗浄水量(L)大:6 、小:4アズワン品番64-6505-61
センサー小便フラッシュ カクダイセンサー小便フラッシュカクダイ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。洗浄方式(淀掛け洗浄、スプレッダー洗浄)を切替可能偏芯30ミリの小便ヘリューズが同梱されていますので、壁からの給水取出し寸法45ミリにも対応できます。
タイプ新設タイプアズワン品番64-6505-71
センサー小便フラッシュ カクダイセンサー小便フラッシュカクダイ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付けやすさを重視した構造なので施工時間を大幅に短縮できます。使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。押ボタン部用キャップナット付き※741-101-L1は7410、7411にも適合します。
タイプ後付けタイプ
ハイタンク カクダイハイタンクカクダイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
仕様穴なし、Φ4タッピンビス付き(プラグ別売:Φ6×30ミリ、適合ドリル径6ミリ)材質PE容量(L)14
腰掛便器 カクダイ腰掛便器カクダイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
さしこみベンド、ハイタンク用洗浄管と組合せてハイタンクと連結します。
仕様大便器スパット、便器床取付ビス付き材質陶器排水方式床排水
温水洗浄便座(操作パネル式) カクダイ温水洗浄便座(操作パネル式)カクダイ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
仕様(財)電気安全環境研究所(JET)認証品、分岐用フレキチーズ付きサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用操作パネル袖リモコン型アズワン品番64-6505-59温水貯蔵方式貯湯式
前丸暖房便座 カクダイ前丸暖房便座カクダイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
室温を感知し、便座の温度を制御します。 手動でも3段階調整できます。 標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ ソフト閉止機構付き 8時間節電タイマー機能付き (財)電気安全環境研究所(JET)認証品
形状前丸材質ポリプロピレン長さ(m)(電源コード)1.2温度(℃)(標準)低:32℃、中:34℃、高:36度定格消費電力(W)AC100、55W

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所・トイレ