絞り込み
形状

前丸(3)

前割(2)
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(2)
- TOTO(187)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- INAX(LIXIL)(100)
- ミナミサワ(24)
- タカラスタンダード(22)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- 山崎実業(10)
- クリナップ(8)
- さつき(7)
- GAONA(ガオナ)(6)
- ハウステック(5)
- ウッドワン(4)
- フローバル(4)
- 三菱電機(3)
- アサヒ衛陶(3)
- アァルピィ東プラ(3)
- LIXIL(3)
- 東芝(2)
- ブランドをもっと見る

センサー小便フラッシュ
カクダイ¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。洗浄方式(淀掛け洗浄、スプレッダー洗浄)を切替可能。偏芯30ミリの小便ヘリューズが同梱されていますので、壁からの給水取出し寸法45ミリにも対応できます。タイプ新設タイプアズワン品番64-6505-71
センサー小便フラッシュ
カクダイ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から4日以内出荷取付けやすさを重視した構造なので施工時間を大幅に短縮できます。使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。押ボタン部用キャップナット付き。※741-101-L1は7410、7411にも適合します。タイプ後付けタイプ
前丸暖房便座
カクダイ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷室温を感知し、便座の温度を制御します。 手動でも3段階調整できます。 標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ ソフト閉止機構付き 8時間節電タイマー機能付き (財)電気安全環境研究所(JET)認証品仕様標準、大型(工口ンゲート)兼用サイズ材質ポリプロピレン(PP)形状前丸定格消費電力(W)55電源コード(m)1.2機能タイマー節電、室温センサー、便座フタ着脱、ソフト閉止便座温度調節3段階定格電源AC100V年間消費電力量(kWh/年)74(タイマー節電機能を使用しない場合105)省エネ基準達成率(%)191認定取得(財)電気安全環境研究所(JET)認証品表面温度(℃)低:32、中:34、高:36


















![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)