23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 ホワイト(W) 仕様壁掛小便器 タイプ非水洗トイレ
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 ホワイト(W) 仕様和風便器半底大便器 タイプ非水洗トイレ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途床置き式の小便器用非水洗トイレです。 ホワイト(W) 仕様床置き小便器 セット内容小便器本体(目皿付):ABA001W、排水金具55mm:UF31CJ タイプ非水洗トイレ
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷

リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。 ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。 ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。 (おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能) 次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。 使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。 便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。 タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。 連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒ衛陶簡易水栓小便器
小便器タイプの簡易水洗式トイレです。
用途簡易式の水洗トイレです。 ホワイト(W) 仕様小便器本体+スプレッダー+小便フラッシュバルブ+排水金具セット セット内容小便器本体(目皿付):ABA001W、スプレッダー:WSM132、小便フラッシュバルブ:LR15RAS2、排水金具フランジセット:VQP001 タイプ簡易水洗トイレ
1セット
64,980 税込71,478
5日以内出荷

リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。 ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。 ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。 (おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能) 次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。 使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。 便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。 タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。 連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒ衛陶普通便座
ソフト閉止、ワンタッチ着脱タイプの普通便座です。レギュラー/エロンゲート共用タイプです。
材質便座:PP 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)358×493×60
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒ衛陶暖房便座
前丸型ソフトクローズ付きの電子制御式暖房便座です。「節電」モードで9時間ヒーター部への通電をカットし、無駄な電気を節約します。温度切替スイッチはプッシュ式で操作性向上。便座・便フタがゆっく閉まるソフト閉止を採用。レギュラー/エロンゲート共用タイプ。
材質便座:ポリプロピレン 形状前丸 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×500×59
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
37,980 税込41,778
12日以内出荷

サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。 節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。 ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。 排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。 噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。 溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。 5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。 お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)6 排水芯(mm)320~550 洗浄方式サイホンゼット式
1セット
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】壁排水用トイレ便器+タンクセット エディ868 アサヒ衛陶 カスタマイズ可
排水芯高さ 後ろ抜き148mm、左右抜き155mmに対応するタンク密結形便器。 集合住宅・2F用に対応する壁排水便器。 曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ! ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。 超節水6l クロス・スピニング洗浄。 水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。 クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄6L 小洗浄5L))※従来の便器と比べ約60%も節水し、水道料金なら年間で約12,000円もお得。 【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較 お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水:0.6 材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP ラブリーホワイト(LW) 高さ(mm)排水:155 タイプ新設・リフォーム用 排水方式床上排水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く) 洗浄水量(L)大:6、小:5 洗浄方式クロス・スピニング洗浄 サービス分類オーダー・加工
1セット
48,980 税込53,878
6日以内出荷

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 ホワイト(W) 仕様エプロン付き両用便器 タイプ非水洗トイレ
1台
14,980 税込16,478
欠品中

限られたスペースに最適なタンクレス式の簡易水洗トイレです。タンクがない省スペース性に優れたタイプです。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約150cc※というわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様(※0.2MPa時)。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗:タンクレス 材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS 質量(kg)21 LW(ラブリーホワイト) 方式防臭:バランス式 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く) 洗浄水量(L)0.15 標準使用水量(L)約0.15/回(約1秒)※0.2MPa時 排水芯(mm)385~440 洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン)
1セット
81,980 税込90,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。 ホワイト(W) 仕様腰掛便器+普通便座セット セット内容便器:AS540BNLW、便座:DNB001W タイプ非水洗トイレ、普通便座
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

水洗トイレのような使い心地のタンク式簡易水洗トイレです。使用後はタンク側面のレバーハンドルを操作するだけで洗浄水が流れます。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。タンクハンドルはレバータイプ。1回のレバー操作につき約500cc(コップ2.5杯分)の水が流れます。手洗付の場合、手洗いに利用した水はタンク内へ溜まり、節水に効果的です。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗付、使用水量:約500cc/回(約1秒)※0.2MPa時、防臭方式:バランス式 材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS LW(ラブリーホワイト) 給水方式壁給水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×790(後壁面より)×870※便座除く 洗浄方式(操作)タンク式レバーハンドル
1セット
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水洗トイレのような使い心地のタンク式簡易水洗トイレです。使用後はタンク側面のレバーハンドルを操作するだけで洗浄水が流れます。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。タンクハンドルはレバータイプ。1回のレバー操作につき約500cc(コップ2.5杯分)の水が流れます。手洗付の場合、手洗いに利用した水はタンク内へ溜まり、節水に効果的です。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗付、使用水量:約500cc/回(約1秒)※0.2MPa時、防臭方式:バランス式 材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS LW(ラブリーホワイト) 給水方式床給水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×790(後壁面より)×870※便座除く 洗浄方式(操作)タンク式レバーハンドル
1セット
98,980 税込108,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【オーダー】リフォームトイレ便器+タンク+便座セット「エディ566」 アサヒ衛陶 カスタマイズ可
さまざまな施工条件に対応するエディシリーズのリフォーム用トイレ。ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。便器の洗浄水量は大洗浄6L。従来の便器と比べ約60%の節水効果で、水道料金なら年間約12000円お得な節水トイレです(従来便器13Lと比較)。汚れがつきにくい『トイレコート』を標準採用で、日々のお掃除が簡単に。洗浄面に設けられたゼット穴から噴き出す水が強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長なサイホンゼット洗浄方式を採用。5つの吐水口と便器底のゼット穴からの強力な洗浄水により、大洗浄6Lでしっかりと洗い流すパワー洗浄。ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので見た目もすっきり、清掃面にも配慮したデザイン。床や配管の工事不要で、排水管の位置を変更せずに新しく便器を交換できます。※排水床フランジVCF8は別途手配となります。間口700mm以上で、膝前空間(最低40mm)があれば取付が可能です。
仕様便器仕様:防露 材質便器:陶器、タンク:陶器、便座:PP タイプリフォーム用 排水方式床排水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×775(後壁面より)×900(便座除く) 関連資料エディ566仕様(1.29MB) 温水洗浄便座仕様(1.21MB) (0.11MB) (0.05MB) 暖房便座(0.11MB) 普通便座(0.05MB) 洗浄水量(L)大:6、小:5 排水芯(mm)320~550 洗浄方式サイホンゼット サービス分類オーダー・加工
1セット
50,980 税込56,078
6日以内出荷

水洗トイレのような使い心地のタンク式簡易水洗トイレです。使用後はタンク側面のレバーハンドルを操作するだけで洗浄水が流れます。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。タンクハンドルはレバータイプ。1回のレバー操作につき約500cc(コップ2.5杯分)の水が流れます。手洗付の場合、手洗いに利用した水はタンク内へ溜まり、節水に効果的です。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗なし、使用水量:約500cc/回(約1秒)※0.2MPa時、防臭方式:バランス式 材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS LW(ラブリーホワイト) 給水方式壁給水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×790(後壁面より)×870※便座除く 洗浄方式(操作)タンク式レバーハンドル
1セット
90,980 税込100,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防湿対策を施したバスルーム用温水洗浄便座。漏水や漏電を防ぐ「電源プレート」、英語併記の「使用ガイド」を同梱。点字表記付きの大型リモコン採用。袖部分がないリモコン操作なので、ユニットバス内の限られた空間にも設置しやすいサイズ。3点式ユニットバスルームへの設置にぴったりおさまり、省スペース空間への設置にも対応しております。
材質便ふた・便座:ポリプロピレン 質量(kg)約4.1 ラブリーホワイト(LW) 区分貯湯式 タイプ温水洗浄便座(脱臭機能なし) 電源交流100V 電源コード(m)約5.3 ノズルツインノズル 給水方式水道直結式
1台
55,980 税込61,578
8日以内出荷

限られたスペースに最適なタンクレス式の簡易水洗トイレです。タンクがない省スペース性に優れたタイプです。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約150cc※というわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様(※0.2MPa時)。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗:タンクレス セット内容便器(AF50HBNLW)、便座(DL47LW)、便皿洗浄ノズル(NS120)、ウォターダスターセット(WB121)、紙巻器(CF50TDN)、コントロールボックス(WB103H) 材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS 質量(kg)約21 LW(ラブリーホワイト) タイプ暖房便座 方式防臭:バランス式 定格消費電力(W)50+49(便座ヒーター) 使用地区寒冷地仕様 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く) 洗浄水量(L)約0.15/回(約1秒/0.2MPa時) 排水芯(mm)385~440 洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン) 脱臭なし
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

限られたスペースに最適な簡易水洗トイレ。タンクがない省スペース性に優れたタイプ。ご使用後にコントロールボックスのプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れます。アサヒ衛陶独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ニューレット(フラッシュバルブ式):ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約200ccというわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様。大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用でどのサイズの便器にも適合!。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用しております。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様防臭方式:バランス式、タンクレス、清掃装備:ウォーターダスター セット内容便器:AF50BNLW、便座:DL47LW 材質便器本体:陶器、防臭機構:ABS 質量(kg)約21 LW(ラブリーホワイト) タイプ暖房便座 方式防臭:バランス式 定格消費電力(W)50+48(便座ヒーター) 使用地区一般 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く) 洗浄水量(L)約0.15/回(約1秒/0.2MPa時) 排水芯(mm)385~440 洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン) 脱臭なし
1セット
95,980 税込105,578
6日以内出荷

水洗トイレのような使い心地のタンク式簡易水洗トイレです。使用後はタンク側面のレバーハンドルを操作するだけで洗浄水が流れます。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。タンクハンドルはレバータイプ。1回のレバー操作につき約500cc(コップ2.5杯分)の水が流れます。手洗付の場合、手洗いに利用した水はタンク内へ溜まり、節水に効果的です。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗なし、使用水量:約500cc/回(約1秒)※0.2MPa時、防臭方式:バランス式 材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS LW(ラブリーホワイト) 給水方式床給水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×790(後壁面より)×870※便座除く 洗浄方式(操作)タンク式レバーハンドル
1セット
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【オーダー】新設・リフォーム用トイレ便器+タンクセット エディ848 アサヒ衛陶 カスタマイズ可
曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ!ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。超節水4.8l クロス・スピニング洗浄。水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄4.8リットル 小洗浄3.8リットル))※従来の便器と比べ約69%も節水し、水道料金なら年間で約13,900円もお得。【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較。お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水率:69% 材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP タイプ新設・リフォーム用 排水方式床排水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く) 洗浄水量(L)大4.8/小3.8 排水芯(mm)200 洗浄方式クロス・スピニング洗浄 サービス分類オーダー・加工
1セット
44,980 税込49,478
6日以内出荷

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります