洗面所・トイレ :「非水洗便器」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。 ホワイト(W) 仕様腰掛便器+普通便座セット セット内容便器:AS540BNLW、便座:DNB001W タイプ非水洗トイレ、普通便座
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 ホワイト(W) 仕様和風便器半底大便器 タイプ非水洗トイレ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

限られたスペースに最適な簡易水洗トイレ。タンクがない省スペース性に優れたタイプ。ご使用後にコントロールボックスのプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れます。アサヒ衛陶独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ニューレット(フラッシュバルブ式):ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約200ccというわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様。大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用でどのサイズの便器にも適合!。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用しております。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様防臭方式:バランス式、タンクレス、清掃装備:ウォーターダスター セット内容便器:AF50BNLW、便座:DL47LW 材質便器本体:陶器、防臭機構:ABS 質量(kg)約21 LW(ラブリーホワイト) タイプ暖房便座 方式防臭:バランス式 定格消費電力(W)50+48(便座ヒーター) 使用地区一般 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く) 洗浄水量(L)約0.15/回(約1秒/0.2MPa時) 排水芯(mm)385~440 洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン) 脱臭なし
1セット
95,980 税込105,578
6日以内出荷

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 ホワイト(W) 仕様壁掛小便器 タイプ非水洗トイレ
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途床置き式の小便器用非水洗トイレです。 ホワイト(W) 仕様床置き小便器 セット内容小便器本体(目皿付):ABA001W、排水金具55mm:UF31CJ タイプ非水洗トイレ
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷

【オーダー】リフォームトイレ便器+タンク+便座セット「エディ566」 アサヒ衛陶 カスタマイズ可
さまざまな施工条件に対応するエディシリーズのリフォーム用トイレ。ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。便器の洗浄水量は大洗浄6L。従来の便器と比べ約60%の節水効果で、水道料金なら年間約12000円お得な節水トイレです(従来便器13Lと比較)。汚れがつきにくい『トイレコート』を標準採用で、日々のお掃除が簡単に。洗浄面に設けられたゼット穴から噴き出す水が強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長なサイホンゼット洗浄方式を採用。5つの吐水口と便器底のゼット穴からの強力な洗浄水により、大洗浄6Lでしっかりと洗い流すパワー洗浄。ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので見た目もすっきり、清掃面にも配慮したデザイン。床や配管の工事不要で、排水管の位置を変更せずに新しく便器を交換できます。※排水床フランジVCF8は別途手配となります。間口700mm以上で、膝前空間(最低40mm)があれば取付が可能です。
仕様便器仕様:防露 材質便器:陶器、タンク:陶器、便座:PP タイプリフォーム用 排水方式床排水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×775(後壁面より)×900(便座除く) 関連資料エディ566仕様(1.29MB) 温水洗浄便座仕様(1.21MB) (0.11MB) (0.05MB) 暖房便座(0.11MB) 普通便座(0.05MB) 洗浄水量(L)大:6、小:5 排水芯(mm)320~550 洗浄方式サイホンゼット サービス分類オーダー・加工
1セット
50,980 税込56,078
6日以内出荷

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング