お掃除しやすい陶器ボウルをはじめ、家事や身支度がはかどる機能が満載。
ひろびろ陶器ボウル、エアインスウィング水栓、お掃除ラクラク排水口、奥ひろ収納「奥ひろし」
用途洗面化粧台
間口(mm)600
関連資料(1.89MB) (0.69MB)
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
デザインと機能、お求めやすさにこだわったシリーズ。
すべり台ボウル、ひろびろ設計ボウル、スッキリ納まる排水栓、エコシングル水栓、バックパネル、奥ひろ収納「奥ひろし」
用途洗面化粧台
間口(mm)750
関連資料(1.29MB) (0.69MB)
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
デザインと機能、お求めやすさにこだわったシリーズ。
すべり台ボウル、ひろびろ設計ボウル、スッキリ納まる排水栓、エコシングル水栓、バックパネル、奥ひろ収納「奥ひろし」
用途洗面化粧台
間口(mm)600
関連資料(1.29MB) (0.69MB)
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
豊富な機能とシンプルな仕様を、ロープライスで実現。
すべり台ボウル、スッキリ納まる排水栓、奥ひろ収納「奥ひろし」、LEDランプ
用途洗面化粧台
付属品【化粧鏡】LEDランプ(4.4W×1個)、コンセント1個付き(許容電力1200Wまで)、収納トレイ4個付き、バックパネル付き(本体:バックパネルカラー:ホワイト)
色扉・ボウル:ホワイト
関連資料(1.51MB) (0.69MB)
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用
排水方式壁
排水鉛管・塩ビ管
洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4
洗浄方式スプレッダー洗浄
男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×885
排水方式壁
排水鉛管・塩ビ管
洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4
排水芯(mm)225
洗浄方式スプレッダー洗浄
スプレッダー一体型のセンサーを搭載した、意匠性と使いやすさの両立を実現した小便器です。
色ピュアホワイト
タイプ一般地用
電源AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×390×980
排水方式壁
排水塩ビ排水管用
洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4
排水芯(mm)225
洗浄方式スプレッダー洗浄
使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。
色ピュアホワイト
タイプ一般地用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×420×1040
排水方式壁
洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4
排水芯(mm)225
洗浄方式スプレッダー洗浄
使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。
色ピュアホワイト
タイプ一般地用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×420×1140
排水方式床
洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4
排水芯(mm)220
洗浄方式スプレッダー洗浄
まいにち、なにげなく きもちよく
組み合わせ可能な温水洗浄便座は4種類。
タンクとカラーで表情も機能も変化します。
使いやすさを カタチに なにげなく使いながら、気持ちが良いトイレ空間を演出
仕様手洗いつき
定格電圧(V)JCS-601DRA:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-320DRN:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-310ENN:交流100 50-60Hz(共用)
定格消費電力(W)JCS-601DRA:334、JCS-320DRN:349、JCS-310ENN:300
排水方式8250-SGB:床200mm、SC8250-RGB:リフォーム305~435mm
年間消費電力量(kWh/年)JCS-601DRA:156、JCS-320DRN:166、JCS-310ENN:174
洗浄水量(L)大4.8、小4
洗浄方式サイクロン洗浄
サービス分類オーダー・加工
まいにち、なにげなく きもちよく
組み合わせ可能な温水洗浄便座は4種類。
タンクとカラーで表情も機能も変化します。
ちょっとした 個性とこだわりを 独自のタンク式ローシルエット クーペスタイル便器
仕様手洗いなし
定格電圧(V)JCS-601DRA:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-320DRN:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-310ENN:交流100 50-60Hz(共用)
定格消費電力(W)JCS-601DRA:334、JCS-320DRN:349、JCS-310ENN:300
排水方式8251-SGB:床200mm、SC8251-RGB:リフォーム305~435mm
年間消費電力量(kWh/年)JCS-601DRA:156、JCS-320DRN:166、JCS-310ENN:174
洗浄水量(L)大6、小5
洗浄方式サイクロン洗浄
サービス分類オーダー・加工
。日常生活だけでなく、災害時でも清潔な衛生環境を保てます。環境にやさしい瞬間式。洗浄水を使う時に、使うだけ温めるから電気代が節約できて環境にも優しい。カーボンニュートラル適合商品。洗浄機能は水圧のみで使えるから、温水、温暖便座を使わないときは機能をオフ。電気代がかかりません。(洗浄ノブの消費電力のみ年間:1kwh)。井戸水でも使えます。モーター非搭載、分岐継手・給水ホースにフィルタを装備。井戸水をご利用でも、石灰詰まりによる故障がなく洗浄機能をご利用いただけます。石灰詰まりで、洗浄水の出が悪くなったらフィルタ洗浄することで洗浄機能が復活します。[洗浄機能]前に傾けるとビデ洗浄、後ろに傾けるとおしり洗浄。レバーの傾きで洗浄水圧調整可能。[温め機能]温め機能は3段階。洗浄機能:オフ→省エネ(35℃)→あったか(38℃)。温暖便座:オフ→省エネ(33℃)→あったか(37℃)。さらに、温暖な期間は温め機能をオフにすることで電気代を大幅に節約できます。水圧で洗浄機能を使えるKirei PLUSならではの機能です。Kirei PLUSのこだわり。着座することで、W洗浄ノズルから5秒間自動洗浄します。洗浄水温の保護機能。洗浄機能使用中、水温が43度を超えると洗浄水が停止しノズルが自動洗浄いたします。温度が下がると使用再開いたします。ゆっくりクローズ。日本のこだわり性能。長く使ってほしいから、ゆっくり便座が閉まり便蓋の破損を防ぎます。低温やけど防止機能。温暖便座機能時、着座後5分経過すると低温やけど防止のため、便座温度を29℃まで自動的に下げます。冬場は入水温が低下し、洗浄水が十分に温まりきらず吐出することがあります。洗浄温度を能力通りに吐出させるには、流量を絞り、十分に温まった洗浄水をご利用ください
付属品便座本体、壁紙(本体取付位置決め用)、取り付けボルト、ワッシャー、取付ボルト用ナット、ベースプレート(本体固定板)、固定部品(下からナット締めできない便器にのみ使用)、分岐継手(フィルター・パッキン付)、標準50cm給水ホース(パッキン付)、説明書
形状前丸
本体質量(kg)3.2
電源コード(m)1.1
電源(AC100V)50/60Hz
給水方式水道直結給水式
給水温度(℃)4~40(※4℃以下の環境下は凍結、40℃以上では高温による不具合の可能性があります。)
調節方式(暖房便座)3段階調整(OFF/常温・弱/33℃・強/37℃)
供給水圧(MPa)0.1~0.75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)36.7×50.8×9.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
形状先丸
関連資料(0.23MB)
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
形状先丸
関連資料(0.23MB)
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
形状先丸
関連資料(0.23MB)
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
形状先丸
関連資料(0.23MB)
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
形状先丸
関連資料(0.23MB)
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
形状先丸
関連資料(0.23MB)
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
形状先丸
関連資料(0.23MB)
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
形状先丸
関連資料(0.23MB)
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
形状先丸
関連資料(0.23MB)
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
形状先丸
関連資料(0.23MB)
壁面スッキリの「ダイレクトタイプ」タオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど
材質鉄
質量(g)640
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)8
耐荷重(kg)2(参考)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×86×45
機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー
関連資料※据付工事説明書(1.73MB)
取扱説明書(0.96MB)
表面温度(℃)約45(室温20℃時、タオルが掛かっていない状態)
壁面スッキリの「ダイレクトタイプ」タオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど
材質鉄
質量(g)750
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)8
耐荷重(kg)2(参考)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×86×45
機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー
関連資料※据付工事説明書(1.73MB)
取扱説明書(0.96MB)
表面温度(℃)約45(室温20℃時、タオルが掛かっていない状態)
壁面スッキリの「ダイレクトタイプ」タオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど
材質鉄
質量(g)970
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)16
耐荷重(kg)2(参考)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×68×69
機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー
関連資料※据付工事説明書(1.73MB)
取扱説明書(0.96MB)
表面温度(℃)約45(室温20℃時、タオルが掛かっていない状態)
壁面スッキリの「ダイレクトタイプ」タオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど
材質鉄
質量(g)1010
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)8
耐荷重(kg)2(参考)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×86×45
機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー
関連資料※据付工事説明書(1.73MB)
取扱説明書(0.96MB)
表面温度(℃)約45(室温20℃時、タオルが掛かっていない状態)
壁面スッキリの「ダイレクトタイプ」タオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど
材質鉄
質量(g)1260
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)16
耐荷重(kg)2(参考)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×68×69
機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー
関連資料※据付工事説明書(1.73MB)
取扱説明書(0.96MB)
表面温度(℃)約45(室温20℃時、タオルが掛かっていない状態)
オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。
形状前丸
質量(kg)約3.8
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.76(貯湯式)
温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
定格消費電力(W)310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160
安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付)
機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45
定格電源AC100V 50/60Hz
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧)
関連資料(0.54MB)
省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電
洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応、擬音装置
音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節)
吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
アクティブに気兼ねなく使える洗面化粧台「ファンシオ」。ファンシオの最大の特長は気兼ねなく使える「流レールボール」。手を洗うときはもちろん、洗顔や衣類の予洗いをするときに水ハネ、水タレを防いでキレイもお手伝いしてくれる頼もしい洗面化粧台です。
奥行(mm)575
間口(mm)600
関連資料(0.63MB)
サービス分類オーダー・加工
アクティブに気兼ねなく使える洗面化粧台「ファンシオ」。ファンシオの最大の特長は気兼ねなく使える「流レールボール」。手を洗うときはもちろん、洗顔や衣類の予洗いをするときに水ハネ、水タレを防いでキレイもお手伝いしてくれる頼もしい洗面化粧台です。
奥行(mm)575
間口(mm)750
関連資料(0.63MB)
サービス分類オーダー・加工
アクティブに気兼ねなく使える洗面化粧台「ファンシオ」。ファンシオの最大の特長は気兼ねなく使える「流レールボールLL」。手を洗うときはもちろん、洗顔や衣類の予洗いをするときに水ハネ、水タレを防いでキレイもお手伝いしてくれる頼もしい洗面化粧台です。
奥行(mm)575
間口(mm)900
関連資料(0.63MB)
サービス分類オーダー・加工
シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。
奥行(mm)500
間口(mm)600
関連資料(1.22MB)
扉形式開きタイプ(D500×H825)
サービス分類オーダー・加工
シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。
奥行(mm)500
間口(mm)750
関連資料(1.22MB)
サービス分類オーダー・加工
リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。お求めやすい価格でより機能が充実しました。75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。シャワー付きの洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。
高さ(mm)1800
奥行(mm)560
間口(mm)500
材質(ボール)ボール:陶器、扉面:低圧メラミン化粧板
ミラー形状1面鏡(くもり止めヒーター無)(D130×H1020)
関連資料(1.13MB)
扉形式開きタイプ(左開きのみ)(D400×H780)
サービス分類オーダー・加工
優しい曲線を基調としたやわらかなデザインが、ゆとりと癒やしの空間を演出。
定格消費電力(W)1271
電源コード(m)1
排水方式床
給水方式壁床共通(隠ぺい)
凍結防止一般地(流動方式兼用)
洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0
排水芯(mm)200
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×700×515
洗浄方式トルネード洗浄
シンプルでミニマムな佇まい。日々の暮らしといつまでも、心地よく調和する。
定格消費電力(W)1279
電源コード(m)1
排水方式床
給水方式壁床共通(隠ぺい)
凍結防止一般地(流動方式兼用)
洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0
グリーン購入法適合
排水芯(mm)200
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×702×512
洗浄方式トルネード洗浄
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
関連資料(2.39MB)
サービス分類オーダー・加工
洗面所・トイレ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。