1,753件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。 アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤 材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス ホワイト/ブラウン 高さ(mm)800(+90立上り) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ 質量(kg)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100 電源コード(m)約1.8 定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz) 適合サイズ(cm)(鍋)16~24 火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス 耐荷重(kg)10 棚段1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。
質量(kg)7.5 電源(V)単3乾電池×2本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×444×180 材質(天板)クリスタルコート
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全 質量(kg)2.5 消費電力(W)1400 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8 温度調節温度調整6段階(150度-200度) 火力調節6段階(300W-1400W)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産の流し台です。
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス 付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤 高さ(mm)800(+90立上り) ホワイト/ブラウン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フードの水切り部分に溜まった油カス等を、排出させるための排出口用の弁(栓)です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サビにくいステンレス製です。ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプで壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能です。また棚幅約575~900mmまで伸縮可能です。
用途キッチンの収納に 材質棚:ステンレス鋼/棚枠:鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂 耐荷重(kg)上段棚約7 / 下段棚約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約575~900×250×460
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷

C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm)800(+90立上り) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.8 口数1口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×68 材質(天板)ステンレス 点火方式圧電点火方式
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm)800(+90立上り) 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置場所に合わせて伸縮できます。 2段の伸縮棚でもっと便利に。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス 耐荷重(kg)10(棚1枚あたり) 棚段2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス 棚段2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプシロッコファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス 棚段1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材
対応商品スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料商品仕様図(0.07MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

コンロ台の背面に設置することで飛び散りなどによる汚れから壁面をカバーします。
奥行(mm)25 高さ(mm)265 材質SUS430 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm)635 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

換気扇穴ふさぎ板 PF-450 プロペラファンの換気扇からシロッコファンのレンジフードに取り換える時、換気扇の取付穴をふさぎ、Φ150の排気ダクトに変更する部材。
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料(0.18MB) メーカー商品コード0505F01
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
材質(キャビネット)木製 材質(天板)ステンレス(SUS430) 取手ABS樹脂(アイボリー色)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。 安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適 寸法B(mm)235 寸法C(mm)300 材質枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10) 奥行(mm)(B)235 高さ(C)(mm)300
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ 付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード 材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス 高さ(mm)800 奥行(mm)550
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本厨房工業会認定品 F型グリーサーの交換用フィルターです。
材質ステンレスSUS430 寸法T(mm)30
1枚
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★
ホワイトアイボリー 高さ(mm)450 奥行(mm)325 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホワイト 高さ(mm)500 奥行(mm)370 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高さが80cmで奥行き55cm標準タイプの流し台です。
用途デッキ出し水栓用の流し台です。 材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り 付属品4本差し包丁差し 仕様網棚は無し
1台
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL 高さ(mm)200 全高(mm)600(取付時)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)1400 加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W 製品質量(g)2900 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76 電源プラグ2極、125V、15A タイマー1分~9時間50分 電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル 油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200 加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150) 加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター1
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など 幅(mm)(棚受けブラケット)40 材質SUS430、No.4仕上 耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで) 板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3 パイプ径(Φmm)25
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

棚受け4個のセット品になります。(取付ビス同梱)
適合ミニキッチン(KM)用
1セット
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.5 高さ(mm)68 外形寸法(mm)269×272 接続口Φ9.5mmゴム管
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8色から選べるIHクッキングヒーター 多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。 ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。 汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。 古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。) 見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
質量(kg)3 消費電力(W)ヒーター:1300 定格電力(W)1300 定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85 口数1口 安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止 温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階 接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V 直径(mm)ヒーター:180 関連資料寸法仕様図(0.24MB) 火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります