基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。
アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス
色ホワイト/ブラウン
高さ(mm)800(+90立上り)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。
使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ
【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの
【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全
質量(kg)2.5
消費電力(W)1400
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8
温度調節温度調整6段階(150度-200度)
火力調節6段階(300W-1400W)
取扱説明書(0.5MB)
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。
鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。
【ステンレスボディ】
お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。
【切換えしやすいダイヤル操作】
ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。
火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。
【安全・清潔】
火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。
【安定した温度コントロール】
温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。
【着脱式の汁受け皿搭載】
ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。
【通電ランプ搭載】
加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100
電源コード(m)約1.8
定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)
適合サイズ(cm)(鍋)16~24
火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。
質量(kg)7.5
電源(V)単3乾電池×2本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×444×180
材質(天板)クリスタルコート
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.8
口数1口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×68
材質(天板)ステンレス
点火方式圧電点火方式
こんなお得な商品も!
公団型流し台
モノタロウ
¥27,980~
税込¥30,778~
C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10
棚段1
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産の流し台です。
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤
高さ(mm)800(+90立上り)
色ホワイト/ブラウン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
設置場所に合わせて伸縮できます。
2段の伸縮棚でもっと便利に。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10(棚1枚あたり)
棚段2
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段2
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプシロッコファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段1
製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材
対応商品スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料商品仕様図(0.07MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!
バックガード
モノタロウ
¥3,498~
税込¥3,848~
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ
付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード
材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス
高さ(mm)800
奥行(mm)550
コンロ台の背面に設置することで飛び散りなどによる汚れから壁面をカバーします。
奥行(mm)25
高さ(mm)265
材質SUS430
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。
安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適
寸法B(mm)235
寸法C(mm)300
材質枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10)
奥行(mm)(B)235
高さ(C)(mm)300
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター1
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)635
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくいステンレス。
ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプ。
壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能!
材質棚枠/鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン/ステンレス鋼
下段棚板耐荷重(kg)約4
材質(棚板)ステンレス鋼
上段棚板耐荷重(kg)約7
材質(樹脂部)ABS樹脂
色ホワイト
高さ(mm)500
奥行(mm)370
RoHS指令(10物質対応)対応
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)450
奥行(mm)325
RoHS指令(10物質対応)対応
8色から選べるIHクッキングヒーター
多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。
ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。
汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。
古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。)
見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
質量(kg)3
消費電力(W)ヒーター:1300
定格電力(W)1300
定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85
口数1口
安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階
接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V
直径(mm)ヒーター:180
関連資料寸法仕様図(0.24MB)
火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター2
電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)1400
加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W
製品質量(g)2900
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76
電源プラグ2極、125V、15A
タイマー1分~9時間50分
電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル
油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200
加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150)
加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL
高さ(mm)200
全高(mm)600(取付時)
日本厨房工業会認定品 F型グリーサーの交換用フィルターです。
材質ステンレスSUS430
寸法T(mm)30
換気扇穴ふさぎ板 PF-450
プロペラファンの換気扇からシロッコファンのレンジフードに取り換える時、換気扇の取付穴をふさぎ、Φ150の排気ダクトに変更する部材。
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料(0.18MB)
メーカー商品コード0505F01
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。
電源(V)単相200(50/60Hz共用)
消費電力(W)最大4000
仕様使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12~26cm電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付5つの安全機能なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。
材質トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板
コード長さ(m)約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×524×180
ヒーター(左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W
保証期間お買い上げ日より1年間
電源プラグ2極接地極付250V20A
アズワン品番64-4996-91
タイマー(左)1分~9時間50分(火力1~5)/(右)1分~1時間(火力6~9)/(グリル)1分~30分
調理能力【火力調節】9段階(約100W相当~約2500W)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
キッチン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。