キッチン :「ステンレス鍋 鍋用」の検索結果
丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。
鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。
【ステンレスボディ】
お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。
【切換えしやすいダイヤル操作】
ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。
火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。
【安全・清潔】
火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。
【安定した温度コントロール】
温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。
【着脱式の汁受け皿搭載】
ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。
【通電ランプ搭載】
加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100
電源コード(m)約1.8
定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)
適合サイズ(cm)(鍋)16~24
火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
キッチン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。