キッチン :「食器洗い乾燥機」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。ステンレスのドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄 付属品ステンレス ドア面材、巾木付 タイプ幅45cmモデル シリーズスタンダード(余熱乾燥方式) 電源単相200V 50/60Hz 15A 消費電力(kW)1.7 運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44 位置操作パネル:正面 関連資料※詳細図面(0.1MB) 標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5 点数食器:約62点 洗浄能力約8人分 総質量(kg)33 消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
1台
269,800 税込296,780
11日以内出荷

ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。
用途食器洗浄 シリーズゼオライト(ゼオライト乾燥) 電源単相200V 50/60Hz 15A 消費電力(kW)1.7 位置操作パネル:正面 標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。白のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄 付属品白 ドア面材、巾木付 タイプ幅45cmモデル シリーズスタンダード(余熱乾燥方式) 電源単相200V 50/60Hz 15A 消費電力(kW)1.7 運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44 位置操作パネル:正面 関連資料※詳細図面(0.1MB) 標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5 点数食器:約62点 洗浄能力約8人分 総質量(kg)33 消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
1台
259,800 税込285,780
11日以内出荷

余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。黒のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄 付属品黒 ドア面材、巾木付 タイプ幅45cmモデル シリーズスタンダード(余熱乾燥方式) 電源単相200V 50/60Hz 15A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×573×813 消費電力(kW)1.7 運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44 位置操作パネル:正面 関連資料※詳細図面(0.1MB) 標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5 点数食器:約62点 洗浄能力約8人分 総質量(kg)33 消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
1台
259,800 税込285,780
11日以内出荷

ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。タイムライトで運転状況を足下のライトでお知らせします。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。
用途食器洗浄 シリーズゼオライト(ゼオライト乾燥) 電源単相200V 50/60Hz 15A 消費電力(kW)1.7 運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):42 位置操作パネル:天面 標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5 消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.9
1台
319,800 税込351,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄 タイプ幅45cmモデル シリーズスタンダード(余熱乾燥方式) 電源単相200V 50/60Hz 15A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×573×813 消費電力(kW)1.7 運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44 位置操作パネル:正面 関連資料※詳細図面(0.1MB) 標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5 点数食器:約62点 洗浄能力約8人分 総質量(kg)33 消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
1台
249,800 税込274,780
11日以内出荷

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります