絞り込み
ブランド
  • 高須産業
  • モノタロウ(3)
  • 渡辺製作所[住設機器](366)
  • リンナイ(266)
  • イースタン工業(153)
  • ハーフェレ(149)
  • ノーリツ(146)
  • SUNWAVE(LIXIL)(123)
  • ワンド(マイセット)(111)
  • 三菱電機(75)
  • パロマ(72)
  • クリナップ(69)
  • アイオ産業(68)
  • FUJIOH(富士工業)(50)
  • タカラスタンダード(42)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • ハウステック(39)
  • ライフ住器(37)
  • 東芝キヤリア(30)
  • アズワン(28)
  • ニッサンハロー(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフードボックス 組立式フードボックス 高須産業レンジフードボックス 組立式フードボックス高須産業
17,980税込19,778
1台
20日以内出荷から29日以内出荷
組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)パイプ径(Φmm)Φ150
レンジフード(プロペラファン) 排気電動式シャッター 埋込300×300 高須産業レンジフード(プロペラファン) 排気電動式シャッター 埋込300×300高須産業
39,980税込43,978
1台
20日以内出荷から29日以内出荷
電動式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所定格電圧(V)AC100電源コード(m)1開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30風量強弱照明ファン25cmプロペラファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420取付換気扇25cm金属製
レンジフード(プロペラファン) 排気風圧式シャッター 埋込300×300 高須産業レンジフード(プロペラファン) 排気風圧式シャッター 埋込300×300高須産業
37,980税込41,778
1台
20日以内出荷
風圧式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所定格電圧(V)AC100電源コード(m)1開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30風量強弱照明ファン25cmプロペラファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420取付換気扇25cm金属製
レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 排気型 適合パイプΦ150mm 高須産業レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 排気型 適合パイプΦ150mm高須産業
35,980税込39,578
1台
20日以内出荷
風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所セット内容前幕板定格電圧(V)AC100電源コード(m)1消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(弱)64/62風量強弱照明適合パイプ径(Φmm)150ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
レンジフード(シロッコファン) 電動式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm 高須産業レンジフード(シロッコファン) 電動式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm高須産業
69,980税込76,978
1台
20日以内出荷
同時給排の電動式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所セット内容前幕板定格電圧(V)AC100電源コード(m)1消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(中)64/62、(弱)44/41風量強中弱照明適合パイプ径(Φmm)150ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(中)380/330、(弱)200/180タイマー機能
レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm 高須産業レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm高須産業
49,980税込54,978
1台
20日以内出荷
同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所セット内容前幕板定格電圧(V)AC100電源コード(m)1風量強弱照明適合パイプ径(Φmm)150ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン