絞り込み
ブランド
  • 高須産業
  • 渡辺製作所[住設機器](366)
  • リンナイ(163)
  • ノーリツ(145)
  • ハーフェレ(140)
  • 三菱電機(106)
  • SUNWAVE(LIXIL)(97)
  • パロマ(52)
  • ハウステック(36)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • SUGICO(スギコ)(11)
  • オークス(11)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(11)
  • 興和産業(11)
  • フカガワ(9)
  • クリナップ(8)
  • カクダイ(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジフード 組立式フードボックス 幅900mm 高須産業

    レンジフード 組立式フードボックス 幅900mm

    高須産業
    42,980税込47,278
    1台
    10日以内出荷
    25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
    付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)900質量(kg)13開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
  • レンジフード 組立式フードボックス 幅600mm 高須産業

    レンジフード 組立式フードボックス 幅600mm

    高須産業
    31,980税込35,178
    1台
    10日以内出荷
    25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
    付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)600質量(kg)10開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
  • レンジフード 組立式フードボックス 幅700mm 高須産業

    レンジフード 組立式フードボックス 幅700mm

    高須産業
    35,980税込39,578
    1台
    10日以内出荷
    25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
    付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)700質量(kg)11開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
  • レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm 高須産業

    レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm

    高須産業
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
    付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)750質量(kg)11開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅900mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅900mm

    高須産業
    109,800税込120,780
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)900質量(kg)20タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm

    高須産業
    96,980税込106,678
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)750質量(kg)18タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅600mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅600mm

    高須産業
    92,980税込102,278
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)600質量(kg)17タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)565/510、(中)395/370、(弱)220/200
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅900mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅900mm

    高須産業
    179,800税込197,780
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)900質量(kg)19タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅750mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅750mm

    高須産業
    169,800税込186,780
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)750質量(kg)17タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅600mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅600mm

    高須産業
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)600質量(kg)15タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン