キッチン :「150 パイプ用ファン」の検索結果
風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所
セット内容前幕板
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(弱)64/62
風量強弱
照明付
適合パイプ径(Φmm)150
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所
セット内容前幕板
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
風量強弱
照明付
適合パイプ径(Φmm)150
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
同時給排の電動式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所
セット内容前幕板
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(中)64/62、(弱)44/41
風量強中弱
照明付
適合パイプ径(Φmm)150
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(中)380/330、(弱)200/180
タイマー機能付
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。