キッチン :「魚 焼き 器」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。
電源(V)単相200(50/60Hz共用)
消費電力(W)最大4000
仕様使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12~26cm電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付5つの安全機能なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。
材質トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板
コード長さ(m)約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×524×180
ヒーター(左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W
保証期間お買い上げ日より1年間
電源プラグ2極接地極付250V20A
アズワン品番64-4996-91
タイマー(左)1分~9時間50分(火力1~5)/(右)1分~1時間(火力6~9)/(グリル)1分~30分
調理能力【火力調節】9段階(約100W相当~約2500W)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
キッチン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。