キッチン :「排気」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鋼板 タイププロペラファン スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱) 照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯 排気方式風圧排気シャッター
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。 排気方向を現場で変更可能。
仕様ターボファン、押しボタンスイッチ2連、照明 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/塞ぎ板 材質本体/閉じ板/ランプカバー/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)60(白熱電球) 口金E26(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:72/85、ノッチ弱:51/52 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/45、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:540/540、ノッチ弱:380/330 耐電圧(V/min)AC1200
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。 排気の芯を背面から325mmに設定し、梁の多い集合物件でもマルチに活躍します。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、排気L/R、整流板 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/壁取付金具セット 材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)25(白熱電球) 口金E17(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340 耐電圧(V/min)AC1000
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット 材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)25(白熱電球) 口金E17(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340 耐電圧(V/min)AC1000
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質鋼板 タイプシロッコファン、排気専用型 スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱) 照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯 排気方式風圧排気シャッター
1台
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイプシロッコファン、排気専用型 スイッチ押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱) 照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W 排気方式風圧排気シャッター
1台
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質鋼板 タイプシロッコファン、排気専用型 スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱) 照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯 排気方式風圧排気シャッター
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

質量(kg)36 タイプシロッコファン、排気専用型 間口(mm)900 スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×600 照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W 排気方式風圧排気シャッター
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)36 タイプシロッコファン、排気専用型 間口(mm)900 スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×500 照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W 排気方式風圧排気シャッター
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプシロッコファン、排気専用型 スイッチ押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱) 照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W 排気方式風圧排気シャッター
1台
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質鋼板 タイプシロッコファン、排気専用型 スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱) 照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯 排気方式風圧排気シャッター
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質鋼板 タイプターボファン、排気専用型 スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱) 照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯 排気方式風圧排気シャッター
1台
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

居付・操作の簡単なお手ごろの深型フードです。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/前幕板 材質本体/前面フード/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 高さ(mm)200 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)60(白熱電球) 口金E26(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:90/98、ノッチ弱:64/62 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:46/44、ノッチ弱:36/34 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:590/540、ノッチ弱:380/330 耐電圧(V/min)AC1000
1台
34,980 税込38,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります