2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプシロッコファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応 タイプターボファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱) 照明装置ミニ電球 1個付(E17) 電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心 騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱) 風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります