2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応 タイプターボファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱) 照明装置ミニ電球 1個付(E17) 電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心 騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱) 風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BLⅡ型相当風量。薄型でコンパクトなターボファンタイプの梁や天井の低いキッチンにも対応可能なフラットフード。本体から排気する方向を5方向の中から選択。リフォームなどにも最適。一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。フィルターはパンチングフィルターを使用。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)72/86、(弱)44/47 騒音値(dB)(強)47/49、(弱)38/36 ファンターボ 風量(m3/h)(強)560/590、(弱)400/370 関連資料図面(0.67MB)
1台
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります