キッチン :「平付手洗器」の検索結果
8色から選べるIHクッキングヒーター
多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。
ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。
汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。
古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。)
見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
質量(kg)3
消費電力(W)ヒーター:1300
定格電力(W)1300
定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85
口数1口
安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階
接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V
直径(mm)ヒーター:180
関連資料寸法仕様図(0.24MB)
火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
キッチン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。