基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)450
奥行(mm)325
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
完成品にてお届けします。
中棚1段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)
板厚(mm)0.8
中棚左右二分割式
シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。
幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。
機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
奥行(mm)367
高さ(mm)500
材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など
幅(mm)(棚受けブラケット)40
材質SUS430、No.4仕上
耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)
板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3
パイプ径(Φmm)25
扉がゆっくり静かに閉まるソフトクローズ2個付き(2枚の扉に各1個取り付けます。)。吊戸棚の中に棚板が1枚ついており細かな収納が可能です。
付属品取付ビス、ビスキャップ
高さ(mm)500
奥行(mm)375
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など
幅(mm)(棚受けブラケット)40
材質SUS430、No.4仕上
耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)
板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3
パイプ径(Φmm)25
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など
幅(mm)(棚受けブラケット)40
材質SUS430、No.4仕上
耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)
板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3
パイプ径(Φmm)25
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス
板厚(mm)0.8
中棚左右二分割式
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚1段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス
板厚(mm)0.8
中棚左右二分割式
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)
板厚(mm)0.8
中棚左右二分割式
引っ掛け金具を先に壁付けできますので、施工が簡単です。独立分離式の取付金具を使用しているため、壁面取り付けの際に、上下・左右の位置の微調整が容易です。
完成品でお届けします。
[取り付け方法]
1.壁面に多なの取り付け位置を決め、引っ掛け金具をビスで固定する。
2.棚の背面上部を引っ掛け金具にかける。(吊度を左右に滑らせ、微調整できます)
3.棚の下部をビスで固定する。
材質SUS430
高さ(mm)600
奥行(mm)(外)350、(内)270
棚板数(枚)1
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。
仕様鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ
奥行(mm)362
間口(mm)900
関連資料配達対応エリア(0.08MB)
奥行き約37cm、高さ60cmの右+下部不燃材付き吊戸棚です。
位置(不燃位置)右+下
標準装備品耐震ラッチ
材質(本体)白化粧
奥行き約37cm、高さ60cmの左+下部不燃材付き吊戸棚です。
位置(不燃位置)左+下
標準装備品耐震ラッチ
材質(本体)白化粧
奥行き約37cm、高さ50cmの右+下部不燃材付き吊戸棚です。
位置(不燃位置)右+下
標準装備品耐震ラッチ
材質(本体)白化粧
奥行き約37cm、高さ50cmの左+下部不燃材付き吊戸棚です。
位置(不燃位置)左+下
標準装備品耐震ラッチ
材質(本体)白化粧
1
2
次へ
キッチン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。