様々なサイズや形状の調理器具を使用できるフレックスゾ-ンを搭載したIHクッキングヒーターです。パワーブースト&17段階の火力レベルで多彩なレシピに対応します。左側の2口は1口の大きなヒーターとしても使用できる「フレックスゾーン」。さまざまなサイズや形状の調理器具を使用できることで、料理の幅が広がります。大きなサイズの調理器具でたくさんの食材を一度に調理することも、オーバル型の鍋もムラなくしっかり加熱することもできます。
用途調理器具
仕様調理ゾーン数/火力調節:4口/17段階
材質天面操作部:セラミックガラス
質量(kg)14
電源単相200V 50/60Hz 30A
開口寸法(mm)設置:幅560×奥行490
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)583×513×55
機能セーフティ:余熱お知らせ機能/ふきこぼれ検知機能/自動消火機能/チャイルドロック/お手入れロック
消費電力(kW)5.9
設置方法ドロップイン
関連資料※詳細図面(0.07MB)
1台
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
『調理機器』には他にこんなカテゴリがあります
- ヒーター
- ガスコンロ
キッチン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。