2ページ目: ヒーター

62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加熱機器 1口IHヒーター イースタン工業加熱機器 1口IHヒーターイースタン工業
23,980税込26,378
1台
11日以内出荷
三化工業(株)の1口IHヒーターです。
口数1口
IHクッキングヒーター 三菱電機IHクッキングヒーター三菱電機
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
2口IH+ラジエント 水無両面自動焼き 上面に操作ボタンあり
質量(kg)18.0グレー電源(V)単相200消費電力(W)5.8口数2口IH+ラジエント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)236×598×556RoHS指令(10物質対応)対応
茶室備品(電熱器・風炉用) 興和産業茶室備品(電熱器・風炉用)興和産業
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
風炉用炭型ヒーター(表) 耐熱コード使用
用途風炉用炭型ヒーター定格電圧(V)100定格消費電力(W)400関連資料(0.23MB)寸法(Φ×高さH)(cm)16.5×9.5
茶室備品(炉縁) 興和産業茶室備品(炉縁)興和産業
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
徳川時代の久能山東照宮建立を源とした伝統ある本漆塗り(駿河塗り)を生かした製品。
用途高級炉縁寸法(mm)W423×423×68
茶室備品(電熱器) 興和産業茶室備品(電熱器)興和産業
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
本炉、薄型本炉で電熱器でお点前を行う場合に使用。 残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく安全で衛生的です。
用途電器工事不要 安全種別炭型シーズヒーター関連資料(0.3MB)
茶室備品(風炉) 興和産業茶室備品(風炉)興和産業
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
炭型のヒーターにセットした風炉はスイッチ一つでお炭がおきたように見え、手軽にお点前が出来る。 お香もたける。 残り火や一酸化単層中毒の心配がなく安全で衛生的。 燃料が経済的で1時間につき約10円程度です。 夏は涼しくという心づかいから4月に炉をしめて5月から風炉にします。(9月まで) 土風炉(焼きものにうるしを塗ったもの)が真の風炉です。
用途5月~10月の時の点前に使用付属品敷板・香入・まえかわら付き定格電圧(V)100定格消費電力(W)400
茶室備品(置炉 炭型) 興和産業茶室備品(置炉 炭型)興和産業
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
炉壇を取り付け出来ないお部屋で簡単にお点前が出来る 安全です。(スイッチを入れ、お釜を乗せるとビーターに通電し、お釜を卸すと入れます。) 熱板が低いため、お釜も低くかかり柄杓も安定します。 お香もたけます。 鉄製のお釜でも安心してご使用できます。 畳を切って落し込めば、低く納まります。 畳の下がコンクリートの床等には最適。
用途炉壇を取り付け出来ない部屋でのお点前スイッチ切替スイッチ(切・内300W・外300W・600W)定格電圧(V)交流100コード長さ(m)3.5定格消費電力(W)600関連資料(3.38MB)
茶室備品(置炉 シーズヒータータイプ) 興和産業茶室備品(置炉 シーズヒータータイプ)興和産業
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
炉壇を取り付け出来ないお部屋で簡単にお点前が出来る 安全です。(スイッチを入れ、お釜を乗せるとビーターに通電し、お釜を卸すと入れます。) 熱板が低いため、お釜も低くかかり柄杓も安定します。 お香もたけます。 鉄製のお釜でも安心してご使用できます。 畳を切って落し込めば、低く納まります。 畳の下がコンクリートの床等には最適。
用途炉壇を取り付け出来ない部屋でのお点前寸法(mm)424×424×180スイッチ切替スイッチ(押し回し式スイッチ)定格電圧(V)交流100コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×180関連資料(1.06MB)
茶室備品(薄型炉檀) 興和産業茶室備品(薄型炉檀)興和産業
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
アルミ製聚楽壁色仕上げ(耐熱塗装) 床下が十分にとれないビル・マンションにも取付けられる 畳上に配線コードが見せないでセット出来る スイッチ操作が簡単 炉壇・炭型電熱器・五徳・灰型・ベニヤ製の炉壇蓋がセット つり釜のお点前は、五徳の爪をはずせます 残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく、安全で衛生的 電熱器はガストか炭と違い炎がありませんからお釜も痛 めません 燃料が経済的で、1時間につき、約15円程度
用途マンション向け 床暖床向け 茶室炉壇関連資料(2.8MB)
茶室備品(炉檀うけ) 興和産業茶室備品(炉檀うけ)興和産業
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
断熱と防湿の為セルフレックス(4枚の側板と地板) 金属製の支柱にねじ止めするだけの簡単な組み立て 配線コードが畳上を這わないで設置(床下配線)
用途茶室炉壇うけ・床下配線用炉檀受 (ノックダウン)外形寸法(mm)511 × 511 × 203本体寸法(mm)373 x 373 x 203mm関連資料(1.17MB)
IHクッキングヒーター用前パネルセット Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター用前パネルセットPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
現地組み立て方式。うす型フラットタイプに対応するキャビネットに設置しない場合、キャビネット前面の開口部があきますので、前パネルセットを取り付けてください。
対応製品KZ-HS20AP
IHクッキングヒーター用前パネルセット Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター用前パネルセットPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
現地組み立て方式。うす型フラットタイプに対応するキャビネットに設置しない場合、キャビネット前面の開口部があきますので、前パネルセットを取り付けてください。
対応製品KZ-XS30F
台輪 Panasonic(パナソニック)台輪Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
置台が流し台の高さに足りない場合に使用します。
ダークグレー
IHクッキングヒーター用前パネル Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター用前パネルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
システムキッチン用の電気クッキングヒーター、ガスコンロをIHクッキングヒーターに取り替える際、すき間が出る場合に使用します。
2口IHクッキングヒーター(200V) 三化工業2口IHクッキングヒーター(200V)三化工業
76,980税込84,678
1台
43日以内出荷
コンパクトな薄型設計 トッププレート高さは10mmと低く、キッチン下はわずか80mmの薄型設計。キッチン全体に新たなスペースが生まれました。 静かな運転音 通電時の運転音は、37dBと大変静か。 充実した安全機能 切り忘れ防止や、やけど注意機能などの安全機能も充実。どなたにでも安心してご利用いただけます。
電圧(V)200質量(kg)約7.0直径(Φmm)(ヒーター)170種類IHヒーター消費電力(W)4000(2000×2)温度調節範囲(℃)150~200(6段階、右ヒーターのみ)火力調節6段階(150W相当~2000W)
IH据置枠 日立IH据置枠日立
19,980税込21,978
1台
16日以内出荷
種別据置用ワク(組み立て式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×556×225(バックガードの高さを含む295)
2口横型IHヒーター(200V) 三化工業2口横型IHヒーター(200V)三化工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
白ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。ワイドスタイル。奥行きが確保できないキッチンに最適。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V質量(kg)約7.2ホワイト直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170種類【ヒーター】左、右:IHヒーター消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500定格単相200V(50/60Hz)-3000W大きさ幅320×奥行き510×高さ122mmコード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m火力調節【ヒーター】左、右:200W相当~1500W 6段階安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
2口横型IHヒーター(200V) 三化工業2口横型IHヒーター(200V)三化工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
黒ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。ワイドスタイル。奥行きが確保できないキッチンに最適。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V質量(kg)約7.2ブラック直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170種類【ヒーター】左、右:IHヒーター消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500定格単相200V(50/60Hz)-3000W大きさ幅320×奥行き510×高さ122mmコード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m火力調節【ヒーター】左、右:200W相当~1500W 6段階安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
2口縦型IHヒーター(200V) 三化工業2口縦型IHヒーター(200V)三化工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
白ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。コンパクトスタイル。1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが十分に確保できます。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V質量(kg)約7.2ホワイト直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170種類【ヒーター】前、後:IHヒーター消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500定格単相200V(50/60Hz)-3000W大きさ幅320×奥行き510×高さ122mmコード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m火力調節【ヒーター】前、後:200W相当~1500W 6段階安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
2口縦型IHヒーター(200V) 三化工業2口縦型IHヒーター(200V)三化工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
黒ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。コンパクトスタイル。1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが十分に確保できます。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V質量(kg)約7.2ブラック直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170種類【ヒーター】前、後:IHヒーター消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500定格単相200V(50/60Hz)-3000W大きさ幅320×奥行き510×高さ122mmコード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m火力調節【ヒーター】前、後:200W相当~1500W 6段階安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
IHクッキングヒーター用前パネル Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター用前パネルPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
置台 Panasonic(パナソニック)置台Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
現地組み立て方式

調理機器』には他にこんなカテゴリがあります

ヒーター