28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クッキングヒーター SURE(石崎電機製作所)

    クッキングヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
    用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ質量(kg)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100電源コード(m)約1.8定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)適合サイズ(cm)(鍋)16~24火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
  • IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
    用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全質量(kg)2.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8温度調節温度調整6段階(150度-200度)火力調節6段階(300W-1400W)
  • ガラスタッチ式IHクッキングヒーター 三化工業

    ガラスタッチ式IHクッキングヒーター

    三化工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    8色から選べるIHクッキングヒーター 多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。 ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。 汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。 古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。) 見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
    質量(kg)3消費電力(W)ヒーター:1300定格電力(W)1300定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85口数1口安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V直径(mm)ヒーター:180火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
  • IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター

    YAMAZEN(山善)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーター。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
    用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋質量(kg)3.9ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電力(W)加熱:300~400温度(℃)揚げ物:150~200口数2口電源コード(m)約1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×5.8安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
  • 2口ビルトインIHデザインタイプ アイリスオーヤマ

    2口ビルトインIHデザインタイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    ※デザイン性に優れた縦型の2口ビルトインIHクッキングヒーターです。※IHの位置が縦並びのため加熱調理が省スペースとなり、ワークトップスペースを広く活用することができ、ゆとりをもって食材をカット・混ぜたりと快適に調理できます。※フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。操作部はアイコン表示のため、一目でわかりやすくデザイン性も向上しています。※加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。※火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。【安全機能】。・なべなし検知機能/小物検知機能:使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱をした場合、エラーを表示して加熱を停止します。・内部回路過熱防止機能:内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を停止します。電源を切り、本体が冷えるのを待ってから使用してください。・トッププレート過熱防止機能:トッププレートの温度が上がると、エラーを表示して加熱を停止します。電源を切り、トッププレートが冷えるのを待ってから使用してください。・揚げ物なべそり検知機能:底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理をすると、エラーを表示して、加熱を停止します。・操作部異常検知機能:調理中、操作部に水滴などが付着したり、操作部になべや小物類が密着し複数のボタンが押されている状態になった場合、エラーを表示して電源を切ります。・切り忘れ防止機能:調理を始めて約45分ボタン操作をしないと、「ピッ♪」の音の後加熱を停止し、その後電源が切れます。切タイマー調理中は、切り忘れ防止機能は働きません。
    仕様【使用可能な鍋】大きさ:《加熱調理》直径12~20cmのもの、《揚げ物調理》直径18~20cmのもの、材質:鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス18-0(SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。、■形状:底の平らなもの、加熱調理:そりが3mm以下のもの、揚げ物調理:そりが0.5mm以下のもの寸法(mm)320×510×76ブラック質量(g)6300電源単相200V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000ヒーター前:2300W 後:2000W電源コード3000Wモード【加熱調理】前ヒーター:6段階(約2300W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、後ヒーター:6段階(約2000W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、【揚げ物調理】6段階(約200℃、約190℃、約180℃、約170℃、約160℃、約150℃)電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間火力調節加熱調理(前):6段階(火力)300W相当~2300W、加熱調理(後):6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温)約150 ~約200℃
  • IHクッキングヒーター2口(幅56cmタイプ)&専用台セット YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター2口(幅56cmタイプ)&専用台セット

    YAMAZEN(山善)
    22,980税込25,278
    1セット
    5日以内出荷
    ガスレンジから簡単取り替え!2口IH調理器幅56cmタイプ+専用台セット。 サッとひと拭き、お手入れ簡単 ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得 工事不要!ガスレンジから簡単に取り換え可能 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能 安全機能:運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能 操作時の電子音調節:大小の2段階切替 加熱調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能(※直径18cm以下の鍋は使用不可 )煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋
    用途IH調理器として。2口IHクッキングヒーター/IH調理器/2口タイプ/据え置き/卓上IH/卓上コンロ/電磁調理器/IHコンロ/IH調理機/二口IH/工事不要/専用台セット/台セット/専用台/置き台/調理台/台質量(kg)IH:6、専用台:4.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)温度(℃)揚げ物:140~200電源コード(m)約2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:56×41×6.2、専用台:57×36×12組立時間専用台:約10-20分安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能加熱能力(W)150~1400
  • 200V 2口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ

    200V 2口ビルトインIHクッキングヒーター

    アイリスオーヤマ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
    材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC形状使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの寸法(mm)約450×520×79ブラック質量(g)9500電源(V)単相200(50/60Hz共用)消費電力(W)4000口数2口電源コード(m)約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル)機能【5つの安産機能】なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。適合材使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります)保証期間お買い上げ日より1年間モード加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃)電源プラグ2極 設置極付250V20Aタイマー火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック)適合寸法(cm)使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26
  • IHクッキングヒーター 三菱電機

    IHクッキングヒーター

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷
    2口IH+ラジエント 水無両面自動焼き 上面に操作ボタンあり
    質量(kg)18.0グレー電源(V)単相200消費電力(W)5.8口数2口IH+ラジエント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)236×598×556RoHS指令(10物質対応)対応
  • 茶室備品(電熱器) 興和産業

    茶室備品(電熱器)

    興和産業
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    本炉、薄型本炉で電熱器でお点前を行う場合に使用。 残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく安全で衛生的です。
    用途電器工事不要 安全種別炭型シーズヒーター
  • 2口縦型IHヒーター(200V) 三化工業

    2口縦型IHヒーター(200V)

    三化工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    白ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。コンパクトスタイル。1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが十分に確保できます。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
    仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V質量(kg)約7.2ホワイト直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170種類【ヒーター】前、後:IHヒーター消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500定格単相200V(50/60Hz)-3000W大きさ幅320×奥行き510×高さ122mmコード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m火力調節【ヒーター】前、後:200W相当~1500W 6段階安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
  • ビルトインIHガス開口2口 アイリスオーヤマ

    ビルトインIHガス開口2口

    アイリスオーヤマ
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    ガスコンロの開口寸法に合わせたコンパクトな縦型2口のIHクッキングヒーターです。2つのIHヒーターが縦に並んでいるので加熱スペースがキッチンを占有せずに、調理スペースを広々と使用することができます。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。トッププレートの天面部はフレームレス、操作部は薄く高級感がありデザイン性に優れています。操作部は一目でわかりやすいアイコン表示、またスイッチは押した感触がわかりやすいタクトスイッチタイプで、簡単安全に調理ができます。
    付属品固定金具×4、蝶ボルト×4ブラック電源(V)単相200(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×510×92ヒーター(W)前:2300、後:2000主要材質本体:ポリアミド樹脂、トッププレート:結晶化ガラス製品質量(g)6200電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間電源コード(cm)長さ70、3芯キャブタイヤケーブル
  • Induction hob IHクッキングヒーター BOSCH(ボッシュ)

    Induction hob IHクッキングヒーター

    BOSCH(ボッシュ)
    259,800税込285,780
    1台
    11日以内出荷
    様々なサイズや形状の調理器具を使用できるフレックスゾ-ンを搭載したIHクッキングヒーターです。パワーブースト&17段階の火力レベルで多彩なレシピに対応します。左側の2口は1口の大きなヒーターとしても使用できる「フレックスゾーン」。さまざまなサイズや形状の調理器具を使用できることで、料理の幅が広がります。大きなサイズの調理器具でたくさんの食材を一度に調理することも、オーバル型の鍋もムラなくしっかり加熱することもできます。
    用途調理器具仕様調理ゾーン数/火力調節:4口/17段階材質天面操作部:セラミックガラス質量(kg)14電源単相200V 50/60Hz 30A開口寸法(mm)設置:幅560×奥行490外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)583×513×55機能セーフティ:余熱お知らせ機能/ふきこぼれ検知機能/自動消火機能/チャイルドロック/お手入れロック消費電力(kW)5.9設置方法ドロップイン
  • ユーロスタイルIH専用パネルセット   CSFPS34 三菱

    ユーロスタイルIH専用パネルセット CSFPS34

    三菱
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    三菱 ユーロスタイルIH専用パネルセット です。。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
  • IHクッキングヒーター&専用台セット YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター&専用台セット

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーターと専用台のセット。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
    用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋質量(kg)IH:3.9、専用台:3.5ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400温度範囲(℃)揚げ物:150~200電力(W)加熱:300~400口数2電源コード(m)約1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:52×32×5.8、専用台:52×32×12組立時間約10-20分安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
  • IH据置枠 Panasonic(パナソニック)

    IH据置枠

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    付属品露出型コンセント適合幅60cm対応製品Vシリーズ/TSシリーズ/KZ-F33XST/DLシリーズ/F32シリーズタイプ30A用/幅60cm用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×570×315(バックガードの高さ90も含む)
  • 茶室備品(炉檀3点セット) 興和産業

    茶室備品(炉檀3点セット)

    興和産業
    209,800税込230,780
    1セット
    3日以内出荷
    炉檀のセットです。 スイッチ操作が簡単です。 畳の表面にコードが見えず簡単にセットできます。(簡単据付) 残り火や一酸化炭素の中毒の心配がなく安全です。
    用途炉壇セット
  • 茶室備品(電熱器・風炉用) 興和産業

    茶室備品(電熱器・風炉用)

    興和産業
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    風炉用炭型ヒーター(表) 耐熱コード使用
    用途風炉用炭型ヒーター定格電圧(V)100定格消費電力(W)400寸法(Φ×高さH)(cm)16.5×9.5
  • 茶室備品(炉縁) 興和産業

    茶室備品(炉縁)

    興和産業
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    徳川時代の久能山東照宮建立を源とした伝統ある本漆塗り(駿河塗り)を生かした製品。
    用途高級炉縁寸法(mm)W423×423×68
  • 茶室備品(炉箱) 興和産業

    茶室備品(炉箱)

    興和産業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    独自の銅加工技術による炉 灰を入れて炭点前が出来ます。 炭型シーズシーター(S500)でもお点前が出来ます。
    用途炭点前可
  • 茶室備品(風炉) 興和産業

    茶室備品(風炉)

    興和産業
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    炭型のヒーターにセットした風炉はスイッチ一つでお炭がおきたように見え、手軽にお点前が出来る。 お香もたける。 残り火や一酸化単層中毒の心配がなく安全で衛生的。 燃料が経済的で1時間につき約10円程度です。 夏は涼しくという心づかいから4月に炉をしめて5月から風炉にします。(9月まで) 土風炉(焼きものにうるしを塗ったもの)が真の風炉です。
    用途5月~10月の時の点前に使用付属品敷板・香入・まえかわら付き定格電圧(V)100定格消費電力(W)400
  • 茶室備品(置炉 炭型) 興和産業

    茶室備品(置炉 炭型)

    興和産業
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    炉壇を取り付け出来ないお部屋で簡単にお点前が出来る 安全です。(スイッチを入れ、お釜を乗せるとビーターに通電し、お釜を卸すと入れます。) 熱板が低いため、お釜も低くかかり柄杓も安定します。 お香もたけます。 鉄製のお釜でも安心してご使用できます。 畳を切って落し込めば、低く納まります。 畳の下がコンクリートの床等には最適。
    用途炉壇を取り付け出来ない部屋でのお点前スイッチ切替スイッチ(切・内300W・外300W・600W)定格電圧(V)交流100コード長さ(m)3.5定格消費電力(W)600
  • 茶室備品(置炉 シーズヒータータイプ) 興和産業

    茶室備品(置炉 シーズヒータータイプ)

    興和産業
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    炉壇を取り付け出来ないお部屋で簡単にお点前が出来る 安全です。(スイッチを入れ、お釜を乗せるとビーターに通電し、お釜を卸すと入れます。) 熱板が低いため、お釜も低くかかり柄杓も安定します。 お香もたけます。 鉄製のお釜でも安心してご使用できます。 畳を切って落し込めば、低く納まります。 畳の下がコンクリートの床等には最適。
    用途炉壇を取り付け出来ない部屋でのお点前寸法(mm)424×424×180スイッチ切替スイッチ(押し回し式スイッチ)定格電圧(V)交流100コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×180
  • 茶室備品(薄型炉檀) 興和産業

    茶室備品(薄型炉檀)

    興和産業
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    アルミ製聚楽壁色仕上げ(耐熱塗装) 床下が十分にとれないビル・マンションにも取付けられる 畳上に配線コードが見せないでセット出来る スイッチ操作が簡単 炉壇・炭型電熱器・五徳・灰型・ベニヤ製の炉壇蓋がセット つり釜のお点前は、五徳の爪をはずせます 残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく、安全で衛生的 電熱器はガストか炭と違い炎がありませんからお釜も痛 めません 燃料が経済的で、1時間につき、約15円程度
    用途マンション向け 床暖床向け 茶室炉壇
  • 茶室備品(炉檀) 興和産業

    茶室備品(炉檀)

    興和産業
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    アルミ製聚楽壁色仕上げ(耐熱塗装) 炉壇うけ(L808)で、取付けが簡単 畳上に配線コードが見せないでセット出来る スイッチ操作が簡単 炉壇・炭型電熱器・五徳・灰型・ベニヤ製の炉壇蓋がセット つり釜のお点前は、五徳の爪をはずせます 残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく、安全で衛生的 電熱器はガストか炭と違い炎がありませんからお釜も痛めません。 燃料が経済的で、1時間につき、約15円程度
    用途茶室炉壇・床下配線用炉檀スイッチ4段階切替えスイッチ付(切・内300W・外300・600W)定格電圧(V)交流100本体寸法(mm)300×300×165定格消費電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×168コード長さ(cm)40
  • 茶室備品(炉檀うけ) 興和産業

    茶室備品(炉檀うけ)

    興和産業
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    断熱と防湿の為セルフレックス(4枚の側板と地板) 金属製の支柱にねじ止めするだけの簡単な組み立て 配線コードが畳上を這わないで設置(床下配線)
    用途茶室炉壇うけ・床下配線用炉檀受 (ノックダウン)外形寸法(mm)511 × 511 × 203本体寸法(mm)373 x 373 x 203mm
  • 2口横型IHヒーター(200V) 三化工業

    2口横型IHヒーター(200V)

    三化工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    白ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。ワイドスタイル。奥行きが確保できないキッチンに最適。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
    仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V質量(kg)約7.2ホワイト直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170種類【ヒーター】左、右:IHヒーター消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500定格単相200V(50/60Hz)-3000W大きさ幅320×奥行き510×高さ122mmコード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m火力調節【ヒーター】左、右:200W相当~1500W 6段階安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
  • 2口横型IHヒーター(200V) 三化工業

    2口横型IHヒーター(200V)

    三化工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    黒ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。ワイドスタイル。奥行きが確保できないキッチンに最適。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
    仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V質量(kg)約7.2ブラック直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170種類【ヒーター】左、右:IHヒーター消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500定格単相200V(50/60Hz)-3000W大きさ幅320×奥行き510×高さ122mmコード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m火力調節【ヒーター】左、右:200W相当~1500W 6段階安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
  • 2口縦型IHヒーター(200V) 三化工業

    2口縦型IHヒーター(200V)

    三化工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    黒ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。コンパクトスタイル。1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが十分に確保できます。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
    仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V質量(kg)約7.2ブラック直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170種類【ヒーター】前、後:IHヒーター消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500定格単相200V(50/60Hz)-3000W大きさ幅320×奥行き510×高さ122mmコード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m火力調節【ヒーター】前、後:200W相当~1500W 6段階安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止

調理機器』には他にこんなカテゴリがあります

ヒーター