レンジフードファン用電動気密シャッター(排気用)東芝キヤリア6日以内出荷
付属品取付ねじ Φ4×8(本体固定用) 4本材質(取付枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)亜鉛めっき鋼板、(保護カバー)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板モーター(開閉)同期電動機
レンジフードファン用直角ジョイント東芝キヤリア6日以内出荷
付属品TPネジ(Φ4×10L) 4本、平ワッシャ(M4用)材質(排気口)亜鉛鋼板、(クッション)日東電工エプトシーラーEE-1010(黒)
レンジフードファン用浅形用排気口東芝キヤリア6日以内出荷
買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。
付属品トラス頭タッピングネジ(Φ4) 4個適合機種VFR-20S,VFR-20R,VFR-30S,VFR-30R,VFR-30R3,VFR-30R5材質(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム寸法(mm)(壁穴)後方排気298×105、側方排気316×105質量(kg)0.35表面処理(排気口)メラミン塗装色調(排気口)マンセル5Y9.75/1
レンジフードファン用浅形用排気口東芝キヤリア9日以内出荷
買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。
付属品トラス頭タッピングネジ(Φ4) 6個、取付板 1枚適合機種VFR-36P,VFR-36P1,VFR-37P,VFR-37P1材質(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム、(取付板)亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)(壁穴)後方排気250×116、側方排気270×116質量(kg)0.31
レンジフードファン用浅形用角丸ジョイント東芝キヤリア7日以内出荷
材質(ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(シャッター)アルミ板質量(kg)1.7方式上方排気専用表面処理(ケース)メラミン塗装色調(ケース)マンセル5Y9.75/1
レンジフードファン用浅形用角丸ジョイント東芝キヤリア14日以内出荷
材質(ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(ガイド板)鋼板、(シャッター)アルミ板質量(kg)1.7方式上方排気専用表面処理(ケース)メラミン焼付塗装色調(ケース)マンセル5Y9.75/1、(排気口)、(ガイド板)マンセル5Y9.75/1、(シャッター)
『レンジフード・換気扇』には他にこんなカテゴリがあります