絞り込み
ブランド
- 渡辺製作所[住設機器](202)
- リンナイ(97)
- 三菱電機(60)
- ノーリツ(47)
- SUNWAVE(LIXIL)(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- DAIKEN(旧:大建工業)(11)
- フカガワ(9)
- INAX(LIXIL)(3)
- カクダイ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 日立(1)
- TKG(1)
- ホーコス(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- 東芝キヤリア(1)
- FUJIOH(富士工業)(1)
エコロジープロダクト

防音ダクト換気扇 32C型 フレキダクト
DAIKEN(旧:大建工業)¥18,980税込¥20,8781箱(1個)7日以内出荷AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型長さ(mm)1000幅(mm)155厚さ(mm)155
防音ダクト換気扇 32C型 給気グリルサイレンサー(第3種換気部材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥88,980税込¥97,8781箱(1個)7日以内出荷AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型長さ(mm)529幅(mm)335厚さ(mm)258
防音ダクト換気扇 32C型 排気ダクトファングリルサイレンサー
DAIKEN(旧:大建工業)¥88,980税込¥97,8781箱(1個)7日以内出荷AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型付属品逆流防止シャッター付きセット内容グリル取付枠(S防音用1個、A防音用1個)、コントロールスイッチ1個、グリル1個、ダクト接続口(1個)、ふさぎ板(2個)、天吊金具取付ネジ・吊ボルト(各4本)、天吊金具(4個)、木ねじ(17本)、ワッシャー・ナット(各16個)、クッション(1本)材質(本体)鋼板製、(グリル)ABS樹脂長さ(mm)418幅(mm)263厚さ(mm)335質量(kg)6.5表面(本体)遮音層張り
『レンジフード・換気扇』には他にこんなカテゴリがあります
- レンジフードファン
- システム部材