TKG
フード用ピーコック
排気フードの水切り部に溜まった油などを、排出させる用の弁(栓)です。
用途
ダクトのオイル抜き等に。
トラスコ品番
189-8431
材質
真鍮(クロームメッキ)
寸法(mm)
六角ナット:24/27.7
全長(mm)
33.5
寸法(Φmm)
下穴キャップ:19
ねじ規格
六角ナット:M19×1.0、下穴キャップ:M16×1.0
内容量
1個
注意
※フレキシブルホースの接続不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82603635
TO-886
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください