浴室 :「ヒーター 風呂」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風」と1台で4役の機能を搭載。
1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。
衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。
大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。
仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付、付属ダクト:外径Φ88.9mm 適用壁厚長さ:240mm
付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン
質量(kg)循環部本体:6.9(取付板、ダクト除く)、換気部:1.7
タイプ屋内壁掛形
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)
ヒーターPTCセラミックヒーター
消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1340/1360、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):64/73、涼風(弱):51/51、換気:26/27
ヒーター容量(kW)1.3
騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46.5/46.5、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46.5/46.5、涼風(弱):37.5/35.5、換気:36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130、【換気】標準乾燥:90/90、涼風(強):90/90、涼風(弱):90/90、換気:90/90
使用期間設計標準:10年
運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・涼風・換気連動」と1台で4役の機能を搭載。
1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。
衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。
大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。
仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付
付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン
質量(kg)循環部本体:7.0(取付板除く)
タイプ屋内壁掛形
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1 チップヒューズ3.15A×1)
ヒーターPTCセラミックヒーター
消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1310/1330、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):38/46、涼風(弱):25/24
ヒーター容量(kW)1.3
騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46/46、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46/46、涼風(弱):35/32
風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130
使用期間設計標準:10年
運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。