浴室 :「乾燥機用 ダクト」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。
24時間換気システム対応。高性能な電動ダンパーを搭載。電動ダンパーの開閉により、効率のよい24時間換気・浴室暖房・浴室乾燥の運転を行います。
既設換気扇に合わせて給気口位置を選択。給気ダクトの位置を3ヶ所から選択できます。設置場所に合わせて、本体の取付前に給気口の位置をワンタッチで簡単に変えられます。
今お使いの換気扇を取り外して、開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。
タイプ天井取付2~3室換気タイプ
仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1242/1244、(弱)1223/1224、【節電乾燥】(強)42/44→1242/1244、(弱)23/24→1223/1224、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)42/44、(弱)23/24、 【換気】 (強)18/18、(弱)9/9、【24時間換気】9/9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)7.4
開口寸法(mm)280×400
騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)40/40、(弱)35/35、【24時間換気】35/35
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)140/140、(弱)100/100、 【換気】 (強)140/140、(弱)100/100、【24時間換気】100/100
風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110
リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
グラファイトヒーター採用。スタイリッシュな天井取付タイプ。
楽ラクお手入れ洗えるファンとファンカバー。ファンカバーとファンの手回しねじをはずしてお掃除も楽ラク。
隙間防止パッキン。天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。
選べる吹出方向。ヒーターユニットの端にある風向き変更レバーで、吹き出し方向を変更できます。
本体取付不備防止構造。ダクト接続口と本体を取付ける際に、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させました。ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体と垂直に合体できず、取り杖kができない様になっております。確実に施工することで、換気漏れをなくします。
タイプ天井取付1室換気タイプ
仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1250/1256、(弱)1231/1232、【節電乾燥】(強)50/56→1250/1256、(弱)31/32→1231/1232、【風乾燥】(強)50/60、(弱)31/32、【涼風】(強)50/56、(弱)31/32、 【換気】 (強)26/30、(弱)17/17、【24時間換気】17/17
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)6.6
開口寸法(mm)280×400
騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)38/40、(弱)30/30、【24時間換気】30/30
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【風乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【涼風】(強)180/200、(弱)100/100、 【換気】 (強)180/200、(弱)100/100、【24時間換気】100/100
風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110
リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。
3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。
今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ壁面取付標準タイプ(換気内蔵)
仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)7
開口寸法(mm)【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250
騒音値(dB)【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75
風量(m3/h)【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110
リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル。1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと連動)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン
寸法(mm)470×360×200
取付天井取付
電源(V)AC100
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約6.1
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
入数1台
モデル1室換気タイプ スタンダードモデル
高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」。200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!。Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です。オール電化住宅に対応。冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)。2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切換も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
タイプ24時間換気対応 天井タイプ/1室換気 200V仕様
電源(V)AC200
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約6.9
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下
リモコンKK-SJAワイヤードリモコン
入数1台
モデル1室換気タイプ ハイパワー200Vモデル
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。マンション&集合住宅の既存換気扇と連動して使えるモデル。外部換気扇と連動するタイプで、マンション&集合住宅等にオススメ。中間ダクトファンと併用させて3室同時換気も可能なモデル。外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します)※本体に換気ファンはありません。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン
寸法(mm)470×360×200
取付天井取付
タイプ24時間換気対応 天井タイプ/中間ファン連動型
電源(V)AC100
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約5.1
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
リモコンKK-SJCワイヤードリモコン
入数1台
モデル外部換気線連動タイプ
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
電動ルーバーを搭載
2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル
1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気に対応。そして「シンプルデザイン」と「安全を追求しました。」
用途浴室換気乾燥暖房
タイプ屋内天井取付
電源(V)AC100
モーターACモーター
フィルター付
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気、24時間換気一時停止機能
風量強弱
適合パイプ径(Φmm)100
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。