浴室 :「排気ファン」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1モーター+1ファン方式(送風・換気ダンパーで切替) 選べる3つの乾燥モード 1室天井用換気扇のグレードアップモデルとして最適 開口180mm角の天井換気扇をはずして、そのまま設置できます
用途浴室換気乾燥暖房 取付天井取付 タイプ屋内天井取付 電源(V)AC100 ケーブル長(m)約0.5 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)180×180(175~240×175~240まで対応) 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積ユニットバス:1.0坪以下/脱衣室・シャワールーム取付可
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。マンション&集合住宅の既存換気扇と連動して使えるモデル。外部換気扇と連動するタイプで、マンション&集合住宅等にオススメ。中間ダクトファンと併用させて3室同時換気も可能なモデル。外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します)※本体に換気ファンはありません。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン 寸法(mm)470×360×200 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/中間ファン連動型 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約5.1 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJCワイヤードリモコン 入数1台 モデル外部換気線連動タイプ
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

今、設置されている換気扇と連動できるコンパクトモデル。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。既設の換気扇との連動可能(新規開口工事不要)。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。24時間連続換気機能付き。お手入れラクラクフィルター採用。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。 タイプ屋内壁掛形 質量(kg)3.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)1220/1220、(入浴暖房)1215/1215、(乾燥)1220/1220、(節電乾燥)20/22W→1220/1220、(風乾燥・涼風)20/22、【弱運転時】(予備暖房)1215/1215、(入浴暖房)615/615、(乾燥)1215/1215、(節電乾燥)15/15W→1215/1215、(風乾燥・涼風)15/15 電源コード(m)1.2 ヒーターグラファイトヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204 適合床面積在来工法:1坪以下、ユニットバス:1.5坪以下 保証期間お買い上げ日より1年 リモコン防水ワイヤレスリモコン(IPX7) 関連資料(0.5MB) (1.1MB)
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります