2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首の座らない乳児から、お座りのできる乳幼児がサーモスタット付温水シャワーで汗を流したり、お湯を入れて入浴できる浴槽。。作業するかたが手を洗ったりできる中央ミニシンク。。おむつ交換台付き。。お子さまの乗せ降ろしなど、沐浴の作業性を考慮し設定したカウンター高850mm。。温度調節、水量調節一体型水栓レバー。。保育室やさまざまな施設になじむ清潔感のあるカラーリング。。必要な長さで使用できる収納ホース。。レバー式排水機構。。うれしい備品スペース。。。※給湯、給水、排水工事が必要です。。
材質キャビネット本体:化粧合板(ポリエステル)、カウンタートップ:FRP、扉:化粧合板(高圧メラニン)、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:合成皮革 質量(kg)64 ライトベージュ 外形寸法(mm)W1,500×D730×H1,000(タオルハンガーを含むH1,184) 深さ(mm)沐浴槽:240(最大)
1個
769,800 税込846,780
5日以内出荷

お子さまの乗せ降ろしなど、沐浴の作業性を考慮し設定したカウンター高850mm。。24ヵ月児まで使用できる広々シンク。。しっかりつかまれるハンドルグリップ。。必要な長さで使用できる収納ホース。。サーモスタット付水栓金具。。保育室やさまざまな施設にあわせやすいサイズとカラーリング。。高さ300mm(シンク底面から600mm)のサイド・バックパネルで安心ガード。壁への水はねの心配もありません。。シンク底面には滑り止めエンボス付き。。。※給湯、給水、排水工事が必要です。。。MU31と一緒に「Combi エンジェルKおむつ交換台」を併設すると便利です。。おむつ交換台の上に敷けて、水に溶けず、引っ張りにも強い「Combi 直接触れない ペーパーシート」を別途ご用意しています。
材質キャビネット本体・扉/化粧合板(ポリエステル)・カウンタートップ/FRP 質量(kg)44 ライトベージュ 外形寸法(mm)W1,040×D615×H1,150 深さ(mm)浴槽:229(最大) 対象使用対象月齢:生後0ヵ月~2才(24ヵ月)まで
1個
569,800 税込626,780
5日以内出荷

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります